Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxid-(CO₂)-Feuerlöscher, Inhalt 2 kg, mit Handhebel, Brandklasse B.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kohlendioxid-(CO₂)-Feuerlöscher
Kohlendioxid-(CO₂)-Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     103-548667
Hersteller:
     GLORIA Werke
Herst.-Nr.:
     001831.0000
EAN/GTIN:
     4006325678241
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Kohlendioxid-(CO₂)-Feuerlöscher, Inhalt 2 kg, mit Handhebel, Brandklasse B.

Einfach bedienbare Handhebel-Auslösung - gleichzeitig zum Tragen und Auslösen. Ideal für EDV-Zentren, Serverräume, Labore, Lagerbereiche mit brennbaren Flüssigkeiten, Schifffahrt. Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m. Brandklasse B.

Kohlendioxid-Feuerlöscher in hochfester Aluminiumausführung. Berstdruck bei 400 bar. Gewichtsvorteil gegenüber Stahl mind. 15 - 20%. Kohlendioxid (CO₂) ist ein rückstandsfreies Löschmittel, das nicht elektrisch leitfähig ist. CO₂-Feuerlöscher sind daher die idealen Geräte zum Einsatz in Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, wie z.B. EDV-Zentren. Langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am Schneerohr. Brandklasse B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen (z.B. Alkohol, Benzin, Fette, Harze, Kunststoffe, Lacke, Öle)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kohlendioxid-Löscher
Inhalt:
2 kg
Brandklasse:
B
Einsatzbereich:
innen
Durchmesser:
117 mm
Höhe:
513 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
130 mm
Spritzweite ca.:
3 m
Spritzdauer ca.:
8.5 sek
Weitere Suchbegriffe: Kohlendioxid-Feuerlöscher, Kohlendioxidfeuerlöscher, Kohlendioxidlöscher, Kohlensäure-Feuerlöscher, Kohlensäurelöscher, co2-löscher, GLORIA, 548667 49, Brandschutz, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,98*
€ 72,20*
1 Tag
37
€ 5,50*
ab € 60,43*
€ 72,22*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 60,46*
€ 72,52*
3 Tage
37
€ 4,99*
ab € 60,63*
€ 73,02*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,77*
€ 74,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Gramm (ab € 0,03039* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801291.1426
ab € 101,66*
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 85,87*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,11*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,88*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,13*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,95*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,93*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,07*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,01*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 98,15*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 27,76*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 31,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.