Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Handfeuerlöscher KS 5 SE 1821.0000 Brandklasse 89 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-490254700
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     1821.0000
EAN/GTIN:
     4006325678258
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Kohlendioxid (CO2) ist ein rückstandsfreies Löschmittel, das nicht elektrisch leitfähig ist. GLORIA CO2-Feuerlöscher sind nur für die Brandklasse B zugelassen. Sie kommen daher insbesondere in Bereichen von EDV-Anlagen, Serverräumen und Schaltschränken zum Einsatz. Aber auch für Räume mit Reinraumtechnik oder in anderen Räumen, an die besondere hygienische Anforderungen gestellt werden, sind diese Feuerlöscher optimal geeignet. Bequeme Handgriffauslösung. Für rückstandsfreies Löschen. Bequeme Handgriffauslösung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KS 5 SE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handfeuerlöscher KS 5 SE
Brandklasse:
89B
Füllmenge:
5 kg
Temperaturbereich:
-30 bis +60 °C
Spritzdauer:
13,5 s
Spritzweite:
4-5 m
Normnummer:
DIN EN 3
Maße:
48 x 70 x 16 cm (B x H x T)
Wandhalterung vorhanden:
Ja
Bruttogewicht:
12,5 kg
Nettogewicht:
12,5 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,51*
€ 128,45*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 105,07*
€ 128,46*
€ 4,95*
ab € 104,91*
€ 132,44*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 112,46*
€ 136,83*
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 111,96*
€ 137,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 85,59*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,03*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,06*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,88*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,13*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,96*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,39*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,70*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,31*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 60,19*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 98,14*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 27,79*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.