Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulverfeuerlöscher 1kg m.Dauerdruck Brandkl.8 A 34 B C o.Manometer,m.Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8685-5170079025
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     1403.0000
EAN/GTIN:
     4006325146269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Brandklassen A, B, C · stabiler Tragegriff (Einhandbedienung) · KFZ-Halter mit Sicherheitsspannband · serienmäßig mit integriertem Prüfventil, Pulverstrahl abstellbar, Kopfverkleidung aus hochfestem Spezial-Kunststoff · Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen Einteilungnach DIN EN 3 Europanorm.Brandklassen:A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, AutoreifenB: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, ParaffinC: Brände von Gasen, z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas · Weitere technische Eigenschaften Ausstattung: ohne Manometer, mit Halter · Ausführung: mit Dauerdruck
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Marke:
GLORIA
Brandklasse B:
34 B
Löschleistung LE:
2
Löschmittel:
Pulver
Brandklasse A:
8 A
NW-Class:
Feuerloescher
Brandklasse C:
C
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
1
€ 4,99*
ab € 27,76*
€ 35,65*
5 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 28,07*
€ 36,05*
1 Tag
51
1
€ 5,50*
ab € 28,31*
€ 36,20*
1 Tag
36
1
€ 5,59*
ab € 28,46*
€ 36,24*
Lager 8685
51
1
€ 6,80*
ab € 35,68*
€ 45,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801291.1426
ab € 101,66*
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 85,87*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,11*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,88*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,13*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,95*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,93*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,07*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,01*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 59,98*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 98,15*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 31,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.