Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FEX-15621 2kg Feuerlöscher CO2 CB2


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Smartwares FEX-15621 2kg Feuerlöscher CO2 CB2
Smartwares FEX-15621 2kg Feuerlöscher CO2 CB2
Smartwares FEX-15621 2kg Feuerlöscher CO2 CB2
Smartwares FEX-15621 2kg Feuerlöscher CO2 CB2
Smartwares FEX-15621 2kg Feuerlöscher CO2 CB2
Smartwares FEX-15621 2kg Feuerlöscher CO2 CB2
Smartwares FEX-15621 2kg Feuerlöscher CO2 CB2
Smartwares FEX-15621 2kg Feuerlöscher CO2 CB2
Smartwares FEX-15621 2kg Feuerlöscher CO2 CB2
Artikel-Nr.:
     1609-FEX-15621
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FEX-15621
EAN/GTIN:
     8711658425955
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Smartwares CB2 CO2-Feuerlöscher – 2 kg – Brandklasse B Mit dem Smartwares CB2 CO2-Feuerlöscher sind Sie im Brandfall immer gut vorbereitet. Durch frühzeitiges Löschen eines Brandes können Sie ernsthafte Schäden und Verletzungen verhindern. Der Feuerlöscher wiegt 2 kg und ist daher ideal für den Hausgebrauch. Die große Bedeutung eines Feuerlöschers Feuer kann sich sehr schnell ausbreiten und erhebliche Zerstörungen anrichten. In solchen Situationen ist schnelles Handeln wichtig. Mit einem Feuerlöscher können Sie den Brandherd bereit in einem frühen Stadium löschen. Die Schäden bleiben dadurch begrenzt und die Personen sind in Sicherheit. Der CO2-Feuerlöscher wiegt nur 2 kg und eignet sich daher ideal für Privathaushalte. Immer ein gut funktionierender Feuerlöscher Es ist wichtig, stets einen gut funktionierenden Feuerlöscher zu haben, auf den man sich verlassen kann. Aus diesem Grunde ist jeder Feuerlöscher mit einem Ablaufdatum versehen. Durch äußere Einflüsse kann die Funktion des Feuerlöschers beeinträchtigt werden. Ein Feuerlöscher kann daher nach dem Anbringen bis zu 10 Jahre funktionieren. Nach Ablauf dieser Zeit muss der Feuerlöscher ersetzt werden. Alle Smartwares Feuerlöscher erfüllen die gesetzlichen Vorschriften und Voraussetzungen nach EU-Verordnung. Somit haben Sie in Bezug auf die Verlässlichkeit des Feuerlöschers Gewissheit. Wählen Sie den richtigen Feuerlöscher Um sich bei der Auswahl des Feuerlöschers richtig zu entscheiden, sollten Sie wissen, mit welchen Bränden zu rechnen ist. Die verschiedenen Brände werden in Brandklassen eingeteilt. Der Smartwares CB2 CO2-Feuerlöscher eignet sich für: -Brandklasse B – Entzündliche Flüssigkeiten wie z B. Öl, Chemikalien und Benzin Lieferumfang: Feuerlöscher, Bedienungsanleitung Merkmale: Mit dem Smartwares CO2-Feuerlöscher verhindern Sie ernsthafte Schäden Der Feuerlöscher wiegt nur 2 kg und eignet sich daher ideal für Privathaushalte. Geeignet für die Brandklasse B Erfüllt die geltenden EU-Richtlinien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgeführt
Volumen des Löschmittels
2 kg
Gehäusematerial
Stahl
Beste Verwendung
Haushalt
Entladezeit
10 s
Wandmontage
Ja
Produktfarbe
Rot
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Zertifizierung
BSI EN3
Leistungen
Löschmittel-Typ
Kohlendioxid (CO2)
Geeignet für die Brandklasse
B
Bewertung des Feuerlöschers
34B
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
595 mm
Paketgewicht
6730 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
pro Paket
€ 4,95*
ab € 63,61*
€ 82,59*
6 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,30*
€ 127,70*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,59*
€ 98,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,20*
€ 96,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,14*
€ 91,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,88*
€ 90,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,61*
€ 75,70
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 63,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.018.56
ab € 16,92*
Sonstiges
Smartwares
10.014.68
ab € 22,57*
Sonstiges
Smartwares
10.014.72
ab € 34,48*
Sonstiges
Smartwares
10.033.67
ab € 13,86*
Sonstiges
Smartwares
10.014.97
ab € 26,74*
Sonstiges
Smartwares
10.015.05
ab € 48,81*
Sonstiges
Smartwares
FS600-2
ab € 29,64*
Sonstiges
Smartwares
SB2SW-2
ab € 70,12*
Sonstiges
Smartwares
FS600-4
ab € 58,83*
Sonstiges
ELRO
BB1-E
ab € 20,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.