Barrierentyp = Absperrkette Farbe = Rot, Weiß Material = Stahl Durchmesser = 6mm RS Pro Sicherheitsbarriere, rot und weiß, Stahlkette. Die Durable Stahlkette von RS Pro in robuster Ausführung beste...
Dieses Set besteht aus 4 Absperr-Pfosten zum Einschlagen, 10 m rot/weißer Kunststoffkette und 20 entsprechenden Verbindungsgliedern, ebenfalls aus Kunststoff. Somit eignet es sich perfekt für die A...
Das rot/weiße Kettenpfosten-Set MEGA MAX ist mega: mit 120 cm höher als andere Pfosten, mit einem Pfostenabstand von bis zu 8 Metern (!) 4 x mal so effizient wie herkömmliche Kettenpfosten-Sets, di...
Dieses Rundum-sorglos-Paket in rot/weiß, bestehend aus 6 Pylonen, 6 Kettenhaltern, einer 10 m langen Absperrkette sowie 20 Ersatz-Kettengliedern, bietet den perfekten Einstieg zur Sicherung einer G...
Das vielteilige Verkehrsleitzylinder PIN Komplett-Set inklusive 6 Pfosten, 10 m Absperrkette und weiterem Zubehör ist bereit für das für Karosserien schonende Abtrennen von Fahrspuren oder Gehwegen...
aus Polypropylencarbonat · Flachprofil 9 mm · Länge 3 m · Gewicht 0,41 kg · mit zwei Universalhaken Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,41kg
Mit der Absperrkette sperrst Du verschiedene Bereiche schnell und sicher ab. Das auffällige Design in Rot und Weiß sorgt für eine hohe Sichtbarkeit mit zusätzlichem Warneffekt. Daher eignet sich di...
geeignet für verschiedene Anwendungsbereiche zum Absperren, Sichern und Markieren auch als Regenablaufkette nutzbar zum Anbringen im Wasserablauf für den Einsatz in Innen- und Außenbereich witterun...
Absperrkette - Markieren, Absichern & Absperren von Gefahrenzonen, 10 MeterAbsperrketten punkten durch Ihre Flexibilität! Sie eignen sich zum Absperren von Parkplätzen, Einfahrten oder Zutrittswege...
Absperrkette für Kettenwarnständer Durchmesser 6 mm Länge 50 m Aus Nylon in rot/weiß Suchbegriffe: Absperrkette, Absperrpfosten, Kette, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinri...
Absperrkette - Markieren, Absichern & Absperren von Gefahrenzonen, 25 MeterAbsperrketten punkten durch Ihre Flexibilität! Sie eignen sich zum Absperren von Parkplätzen, Einfahrten oder Zutrittswege...