Sicherheitsdüse, vermeidet Risiken und Gefahren Lärmreduzireung auf bis unter 74 dB(A) Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an D...
Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, ohne Düse, unten anschließbar, PN max. 12 bar, G 1/4 IGZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern,...
Mit Düse nach Kundenwunsch bestückbar Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängerungen passend für alle Modelle Luf...
Blaspistole mit Kurzdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel für Kupplungen NW 7,2Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrun...
Super-ergonomische Pistolenmodelle für den professionellen Einsatz Schlagfestes, besonders leichtes Hostafom-Gehäuse Ausblaspistole PROFI 150 mm mit unterschiedlichen Aufsteckdüsen lieferbar Durchf...
Praktisches Ausblastool für den raschen Einsatz, gute Lösung für den fix eingerichteten Arbeitsplatz an Produktionslinien 4 m Spiralschlauch Druckluftanschluss G 1/4' Durchfluss durch Hebelbetätigu...
Dosierbare Basis-Blaspistole ohne Düse, POM, Anschlussgewinde Rc 1/4, Temp. -20 °C bis 60 °C, PN max. 16 bar, Rc 1/4 innenMit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse.Ergonomische Pistole mit sehr hoher...
Dosierbare Basis-Blaspistole ohne Düse, POM, Anschlussgewinde Rc 1/4, Temp. -20 °C bis 60 °C, PN max. 16 bar, Tülle LW 13Mit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse.Ergonomische Pistole mit sehr hoher ...
Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, Sicherheitsdüse, oben anschließbar, PN max. 12 bar, G 1/4 IGZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkör...
Kurzdüse und aufschraubbare Langrohrdüse 150 mm Robuster Metallkörper mit Soft-Touch-Gummierung Gut dosierbares Luftventil Inkl. Euro-Stecknippel Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar...