75 Ω doppelt geschirmt digitaltauglich Geflecht: 128 x 0,12 mm, Alu min. Biegeradius: 40 mm Dielektrikum: 4,8 mm Ø Außendurchmesser: 6,9 mm mit Metermarkierung passender F-Stecker: Artikel 790.049 ...
BKL Electronic 0806001/25 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm 75 Ω 90 dB Weiß 25 m SAT-Digital-Kabel Starrer Innenleiter 25 Meter Durch eine nicht lösbare Folie wird dieses Schirmungsmaß auch n...
Koaxialkabel 75 Ohm 100dB 2200MHz MK 99 S 0102 T100FcaDas MK 99 S 0102 ist ein 75 Ohm Koaxialkabel mit reinem Kupfer-Innenleiter fuer die Ausseninstallation. Der UV-bestaendige PE Aussenmantel ermo...
Mantelfarbe: Black Außendurchmesser: 2.794 mm Leitermaterial: Copper Coated Steel Mantelmaterial: PVC Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Länge auf Rolle (imperial): 500 ft Max. Anzahl d. Einzeldrä...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 26 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.16mm Koaxi...
Koaxkabel SK2000plus 120dB 1,0/4,6mm/Rohr SKR2000Hochgelechts-Koaxkabel 1,0/4,6 mm auf 100 m Spule. Mit hervorragenden Schirmungsmaß und Dämpfungseigenschaften und einem ausgezeichneten Preis/Leist...
BKL Electronic 0806001/50 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm 75 Ω 90 dB Weiß 50 m SAT-Digital-Kabel Starrer Innenleiter 50 Meter Durch eine nicht lösbare Folie wird dieses Schirmungsmaß auch n...
Hochgeflechts-Koaxkabel CPR B2ca 250m SK2020/250plus SP250Das SK2020plus überzeugt nicht nur mit der Konformität mit der Brandschutzklasse B2ca, sondern auch mit einem hohen Schirmungsmaß von 135 t...