Mini Kabel, RG 174 A/U 1-fach geschirmtes Kabel mit hoher Geflechtdichte. Die geflochtenen Drähte sind aus verzinntem Kupfer gefertigt. table {mso-displayed-decimal-separator:"\."; mso-displayed-th...
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Produktpalette: - Leitermaterial: Tinned Copper Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Außendurchmesser: 4.902 mm Länge auf Rolle (imperial): 500 ft Impedanz: 50 ohm Mantel...
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG Drahtdurchmesser: 26 AWG Koaxi...
Außendurchmesser: 4.953 mm Koaxialkabel: RG58C Produktpalette: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 33AWG Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Impedanz: 50 ohm Länge auf Rolle (imp...
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupferbeschichteter Stahl Drahtdurchmesser: 18 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivd...
Koaxialkabel Class A++, WS, 115dB MK 76 A 0100 R100MK76A 0100 ist ein Koaxialkabel fuer die Hausinstallation. Mit den geringen Abmessungen hervorragend geeignet zur Verlegung in Leerrohr. Die 3- fa...