Länge auf Rolle (metrisch): 152 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Drahtdurchmesser: 18 AWG Koaxialkabel: RG...
Interkabel AC 100-50 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90 mm 75 Ω 120 dB Weiß 50 m HDTV-fähiges Antennenkabel Starrer Innenleiter 50 Meter Verwendung in Kabelfernsehnetzen, digitales TV/HD-TV, Inte...
Koaxkabel 135dB 1,0/4,6mm 500m SK2000plus-T Tr500Mit hervorragenden Schirmungsmaß und Dämpfungseigenschaften und einem ausgezeichneten # Preis/Leistungsverhältnis ist das SK 2000 plus das ideale Ka...
Koaxialkabel 75 Ohm 100dB 2200MHz MK 99 S 0502 T500FcaDas MK 99 S 0502 ist ein 75 Ohm Koaxialkabel mit reinem Kupfer-Innenleiter fuer die Ausseninstallation. Der UV-bestaendige PE Aussenmantel ermo...
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Koaxialkabel: RG58 Drahtdurchmesser: 22 AWG Impedanz: 50 ohm Mantelmaterial: PVC Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG Produktpalette: - Länge auf Ro...
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.286mm Koaxialkabel: ...
Koaxkabel 1,0/4,6mm,3-f.Schirm SK100plus Sp250Der Innenleiter des SK100plus ist aus Kupfer, was dem Koaxkabel einen geringen elektrischen Widerstand und ein hervorragendes Ansprechverhalten bei hoh...
Interkabel AC 48-100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90 mm 75 Ω 100 dB Weiß 100 m Koaxialkabel Starrer Innenleiter 100 Meter Geeignet für digitale Signale aller Art. Technische Daten: Abgepackt: ...