Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 18 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Koaxialkabel: ...
Koaxkabel 135dB 1,0/4,6mm 250m SK2000plus Sp250Mit hervorragenden Schirmungsmaß und Dämpfungseigenschaften und einem ausgezeichneten # Preis/Leistungsverhältnis ist das SK 2000 plus das ideale Kabe...
Interkabel AC 89-100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90 mm 75 Ω 90 dB Weiß 100 m Digital-SAT-Spezial-Koaxkabel Starrer Innenleiter 100 Meter Besonders geeignet zum Einsatz in Digital-SAT- und Dig...
Koaxialkabel Class A++, WS, 115dB MK 76 A 0101 Sp100MK76A 0101ist ein Koaxialkabel fuer die Hausinstallation. Mit den geringen Abmessungen hervorragend geeignet zur Verlegung in Leerrohr. Die 3- fa...
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Mantelfarbe: - Produktpalette: 9116E Leitermaterial: Kupferbeschichteter Stahl Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: - Koaxialkabel: ...
Koaxialkabel Class A++, WS, 115dB MK 76 A 0500 T500MK76A 0500 ist ein Koaxialkabel fuer die Hausinstallation. Mit den geringen Abmessungen hervorragend geeignet zur Verlegung in Leerrohr. Die 3- fa...
Koaxiakabel RG 213/U, 2170005, LAPP Das 2170005 ist ein Koaxialkabel für Funk- und Computersysteme sowie für Anwendungen im Bereich der kommerziellen Hochfrequenztechnik und -elektronik. Es ermögli...