Impedanz: 51.5 ohm Mantelmaterial: PVC Koaxialkabel: RG58 Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Leiterquerschnitt CSA: - Drahtdurchmesser: 20 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Koax...
Koaxialkabel 75 OHM WS 100M MK 96 A 0101 T100DcaDas hochwertige 3-fach geschirmte Koaxialkabel MK96 A eignet sich mit seinen technischen Spitzenwerten optimal fuer den flexiblen Einsatz bei Sat- un...
Länge auf Rolle (imperial): 500 ft Drahtdurchmesser: 23 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid Koaxialkabel: RG59 Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Leitermaterial: Copper Mante...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Weiß Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 38AWG Drahtdurchmesser: 30 AWG Koaxialka...
Koaxkabel Class A++ SK2020plus Sp100Das SK2020plus überzeugt nicht nur mit der Konformität mit der Brandschutzklasse B2ca, sondern auch mit einem hohen Schirmungsmaß von 135 typ dB und hervorragend...
Koaxialkabel 75 OHM WS 250M MK 96 A 0250 R250Das hochwertige 3-fach geschirmte Koaxialkabel MK96 A eignet sich mit seinen technischen Spitzenwerten optimal fuer den flexiblen Einsatz bei Sat- und B...
Midi-Koaxialkabel - 3-fach geschirmt - 250 m Abrollbox - 0,6 mm massiver Kupferinnenleiter - Aluminium-Geflecht - 4,5 mm Durchmesser, Mantel PVC weiß - Class A