Produktbeschreibung:Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 30 Nm / 50 - 270 lbf·in Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüf...
zur exakten Einstellung des Drehmoments feinverzahnt digitale Anzeige permanente Anzeige des gerade anliegenden Drehmoments akustisches Signal bei Erreichen des voreingestellten Drehmoments für Rec...
Produktbeschreibung:Technischer Vorteil/Funktion: Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender Kla...
Produktbeschreibung:Technischer Vorteil/Funktion: Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender Kla...
Facom intelligenter Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit haptischer Signalgebung, der durch Präzision überzeug. Produktbeschreibung: Drehmoment: +/- 2 Prozent im und gegen den Uhrzeigersinn - Winkel: +...
Produktbeschreibung:Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 30 Nm / 50 - 270 lbf·in Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüf...
Produktbeschreibung:Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 30 Nm / 50 - 270 lbf·in Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüf...
BGS 7181 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 6,3mm (1/4") 6 - 30Nm Beschreibung: geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde integrierte Umschaltknarre mit gesc...