Der Raspberry Pi® 3B+ ist die leistungsstarke Weiterentwicklung des extrem erfolgreichen Rechensystems in Kreditkartengröße. Die vierte Generation des Raspberrys wurde mit einem rechenstarken ARM C...
Arduino Pro Mini 328 16 MHz, Typ=DEV-11113, Breite=18 mm, Gewicht=2 g, Höhe=1 mm, Länge=33 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Konnektivität, draht...
Pi 4 set, BÜ-PI-SET001, joy-iT Raspberry Pi 4 Model B ist das neueste Produkt der beliebten Raspberry Pi Computerfamilie. Im Vergleich zur Vorgängergeneration Raspberry Pi 3 Model B+ bietet es bahn...
Arduino ABX00033 Board Nano Every with headers Nano Verwirklichen Sie Ihre Ideen schnell mit dem neuen Arduino Nano Every Dieses kleine, robuste und leistungsstarke Board hat den gleichen klassisch...
Der Raspberry Pi® 4B ist die leistungsstarke Weiterentwicklung des extrem erfolgreichen Rechensystems in Kreditkartengröße. Die vierte Generation des Raspberrys wurde mit einem rechenstarken ARM Co...
Arduino ABX00087 Board Uno Rev4 Wifi Arduino Uno Rev4 Wifi USB-C®-Anschluss RA4M1 von Renesas (Cortex M4) HID-Gerät (Emulation einer Maus oder einer Tastatur) Verbesserter Stromversorgungsteil (bis...
Joy-it VESA 54 Raspberry Pi® 5 B 4 GB 4 x 2.4 GHz Joy-it Raspberry Pi® 5 B (4 GB) PC - 64GB SD, Passiv, VESA, Hutschiene PC auf Basis raspberry Pi5 - 4GB Robustes Aluminiumgehäuse Passive CPU Kühlu...
Raspberry Pi® Mikrocontroller RP-PICO-H Raspberry Pi® Pico H MCU-Board auf der Basis des 32-Bit-Mikrocontrollers RP2040 2x 133 MHz getaktete ARM Cortex-M0+ Kerne sowie 264 KB RAM Acht programmierba...