Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rührgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459719
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459719
EAN/GTIN:
     4058546028916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen<br> Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> 3-stufige Geschwindigkeitsregulierung – 8 Geschwindigkeitsstufen, zusätzlicher Geschwindigkeitsschalter und Arretierknopf<br> Um 180° verstellbarer Griff mit 16 Griffpositionen, für höchsten Anwenderkomfort<br> M14-Werkzeugaufnahme<br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm<br> Ausgestattet mit einer 150-mm-Verlängerung
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
0 - 550 min¹
Max. Mischmenge:
20 l
Max. Rührkorbdurchmesser:
120 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.0 (M18 B5) kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Weitere Suchbegriffe: Zwangsrührer, elektro handrührer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 129,40*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,97*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,56*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,09*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,61*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,89*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,00*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 227,96*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 204,79*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 176,61*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,72*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.