Handliches Standardmodell mit robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss Kurze Ausblasdüse zur Formung eines optimalen Ausblaskegels Druckluftanschluss G 1/4'
Handliche Standarmodelle mit robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss Mit Turbodüse zur progressiven Luftmengenerhöhung durch Ansaugschlitze Druckluftanschluss G 1/4'
Mit Normaldüse 1,5 mm Perfekt einsetzbar für hängende Energieverteiler Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängeru...
Die klassische Blaspistole Gut dosierbar durch langen Hebel Millionenfach bewährt Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen,...
Sicherheitsdüse, vermeidet Risiken und Gefahren Lärmreduzierung auf bis zu 74 dB(A) Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düse...
Breiter Luftstrahl und hohe Blaskraft Bohrungs-Ø: 2,5 mm Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängerungen passend f...
Mit Düse nach Kundenwunsch bestückbar Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängerungen passend für alle Modelle Luf...
Rohr-Ø 8x100mm gerade gebogen mit Gummidüse inkl Stecknippel Medium: gefilterte Druckluft schützt gegen Kratzer und Schrammen Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C A...