Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Digitales Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank u. Kuhltruhe, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00185853
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00185853
EAN/GTIN:
     4047443489067
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
- erleichtert die Einhaltung der empfohlenen Innentemperatur fur Kuhlschranke (5-7°C) und Gefrierschranke (mind. -18°C)- bei korrekt eingestellter Temperatur bleiben Speisen langer frisch und Bakterienwachstum wird vermindert - das Thermometer hilft, unnotigen Energieverbrauch zu vermeiden und Stromkosten zu sparen - Thermometer zum Stellen, Hangen oder magnetischen Anhangen - grose Digitalanzeige (50 x 25 mm) fur einfaches Ablesen - Temperaturanzeige umschaltbar zwischen Celsius und Fahrenheit - Taste zum Ein- und Ausschalten - Mase: 67 x 43 mm Lieferumfang: - 1 Digitales Kuhl-/Gefrierschrankthermometer - 1 Batterie Typ CR2032
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
42.65 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
6,7 x 2,5 x 4,3 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Auflosung:
0,1
Verwendungszweck:
Gefrierschrank/Kuhlschrank
Batterietyp:
CR2032
Anzahl Batterien:
1
Art:
Hausgeratethermometer
Anzeige:
Digital
Messbereich:
-30 C° bis +50 C°
Montage:
Hangend, Stehend
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,91*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,98*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,35*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,98*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,54*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,92*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,10*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,06*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,20*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,46*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 10,03*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,79*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,61*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,68*
Ähnlich
xavax
00110930
ab € 19,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.