Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Digitales Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank und Kuhltruhe, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00185854
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00185854
EAN/GTIN:
     4047443489074
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
- erleichtert die Einhaltung der empfohlenen Innentemperatur fur Kuhlschranke (5-7°C) und Gefrierschranke (mind. -18°C)- bei korrekt eingestellter Temperatur bleiben Speisen langer frisch und Bakterienwachstum wird vermindert - das Thermometer hilft, unnotigen Energieverbrauch zu vermeiden und Stromkosten zu sparen - Thermometer zum Stellen, Hangen oder magnetischen Anhangen - grose Digitalanzeige (50 x 25 mm) fur einfaches Ablesen - Temperaturanzeige umschaltbar zwischen Celsius und Fahrenheit - Taste zum Ein- und Ausschalten - Mase: 67 x 43 mm Lieferumfang: - 1 Digitales Kuhl-/Gefrierschrankthermometer - 1 Batterie Typ CR2032
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
32.65 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
6,7 x 2,5 x 4,3 cm
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Auflosung:
0,1
Verwendungszweck:
Gefrierschrank/Kuhlschrank
Batterietyp:
CR2032
Anzahl Batterien:
1
Art:
Hausgeratethermometer
Anzeige:
Digital
Messbereich:
-30 C° bis +50 C°
Montage:
Hangend, Stehend
Farbe:
Weis
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,83*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,99*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,34*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,99*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,55*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,97*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,07*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,05*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 7,90*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,27*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,92*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,48*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,40*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,67*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.