Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Analoges Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank und Kuhltruhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00110822
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110822
EAN/GTIN:
     4047443005014
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
- erleichtert die Einhaltung der empfohlenen Innentemperatur fur Kuhlschranke (2-8°C) und Gefrierschranke (mind. -18°C)- bei korrekt eingestellter Temperatur bleiben Speisen langer frisch und Bakterienwachstum wird vermindert - das Thermometer hilft, unnotigen Energieverbrauch zu vermeiden und Stromkosten zu sparen - Farbskala fur erleichtertes Ablesen - Einhangehaken zur leichten Befestigung - Temperaturanzeige in Grad Celsius Lieferumfang: - 1 Kuhl-/Gefrierschrankthermometer
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
14.79 g
Hohe:
23 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
1.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
2,4 x 1 x 15,3 cm
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Auflosung:
1
Verwendungszweck:
Gefrierschrank/Kuhlschrank
Art:
Hausgeratethermometer
Anzeige:
Analog
Messbereich:
-30°C bis +40°C
Temperatur Messbereich:
-30°C bis +40°C Grad
Messgenauigkeit:
1 %
Farbe:
Weis
Temperatur Auflosung:
1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±1°C
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Kühlraum-Thermometer, Kühlraumthermometer, Gefrierschrank-Thermometer, Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, hama kühlschrankthermometer, gefrierschrank thermometer, Haushaltsgerat, Temperatur, Anzeige, Temperaturmesser, Warmemesser, Messgerat, Thermometer, Kuhlschrank, Hausgeratethermometer, Backofen, Gefrierschrank, Ofenthermometer, Multithermometer, Temperaturmessung, Temperaturmessgerat, Hausgerate-Thermometer, Multi-Thermometer, Wetter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,91*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,98*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,35*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,98*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,92*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,10*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,06*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,06*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,20*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,46*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 10,03*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,00*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,65*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,68*
Ähnlich
xavax
00110930
ab € 19,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.