Innengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-F...
Innengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-F...
Innengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-F...
Messing · Innengewinde · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dicht...
Messing · Innengewinde · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dicht...
GEKA® plus-Gewindestück „K” mit Innengewinde • Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfest...
Messing · Innengewinde · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dicht...
Messing · Innengewinde · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dicht...
GEKA® plus-Gewindestück mit Innengewinde • Einheitlich 40 mm • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen • Aus Messing • Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdi...
Gewindestück GEKA plus 2000 Messing Innengewinde G 1 ″ drehbar SB KARASTO 360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) ·...
360° axial drehbar · mit Innengewinde · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Innengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-F...
GEKA® plus Gewindestück K, DVGW, mit Innengewinde • Klauenabstand: einheitlich 40 mm • Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesonder...
GEKA® Gewindestück MS, IG - Klauenabstand: einheitlich 40 mm - Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus - Modellen möglich - Material: Messing CW617N - Dichtung: serienmäßig mit GEKA®-H...
Messing · Innengewinde · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dicht...
GEKA plus Gewindestück, mit Innengewinde, SB • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Innengewinde • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA Modellen • Serienmäßig mit Ho...
GEKA® plus-Gewindestück „K” mit Innengewinde • Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfest...
Messing · Innengewinde · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dicht...
GEKA® plus Gewindestück, mit Innengewinde EIgenschaften: • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Innengewinde • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen • Serie...
Gewindestück GEKA plus 360 MS IG G 1 Zoll drehb.SB GEKA 360° axial drehbar · mit Innengewinde · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) ...
GEKA® Gewindestück MS, IG Einsatzbereiche: • Innengewinde • Klauenabstand: einheitlich 40 mm • Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich • Serienmäßig mit GEKA® Hochleis...
Gewindestück GEKA MS IG 1 SB GEKA Messing · Innengewinde · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C ...
Gewindestück GEKA plus 360 MS IG G 3/4 Zoll drehb.SB GEKA 360° axial drehbar · mit Innengewinde · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität...
GEKA® plus Gewindestück 2000, mit Innengewinde Eigenschaften: • Klauenabstand 40 mm • Tülle 360° axial drehbar – kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick • Gewindeseitig mit Flach...
GEKA® plus Gewindestück, mit Innengewinde • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Innengewinde • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen • Serienmäßig mit Hoch...