Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Backpinsel 20 cm antihaft rot mit Kunststoffgriff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Backpinsel 20 cm antihaft rot mit Kunststoffgriff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Backpinsel 20 cm antihaft rot mit Kunststoffgriff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21539
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21539
EAN/GTIN:
     4008033215398
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

Backpinsel antihaft rot 2,5 cm

Die Revolution bei Backpinseln! Darüber sind bereits Millionen von Bäckerinnen und Bäckern verzweifelt: Backpinsel sind als Backzubehör unentbehrlich, unverzichtbar, aber… Pinsel mit Naturborsten streichen fein, aber
verlieren Haare!
verklumpen
bleiben fettig
wirken schmuddelig
sind nicht hitzebeständig
schmoren ab
dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden!
Die Alternative wären Silikonborsten, doch diese streichen nur grob und strähnig, denn Naturborsten sind viel saugfähiger als Silikon! Zudem bedeutsam für manche fremde Kulturen: Naturborsten sind nicht koscher / halal. FMprofessional präsentiert die ultimative Lösung! Ein Backpinsel mit feinen Filamenten - diese Fäden mit Teflon® surface protector-Oberfläche dienen als optimaler Borstenersatz, mit vielen herausragenden Argumenten!
extrem saugfähig
haart nicht
ein feiner, glatter Strich – wie bei Naturborsten
Butter und Guss lösen sich leicht wieder ab, schon im Spülwasserbad!
Damit bleiben die Borsten immer sauber. Der gesamte Pinsel kann in der Spülmaschine gereinigt werden, da alle Materialien spülmaschinenfest sind! (Kunststoffgriff, rostfreie Edelstahlzwinge, Kunststoffborsten) hitzebeständig bis zu 100°C Dauerbelastung.
FMprofessional bietet diese neuen, revolutionären Pinsel in 2 verschiedenen Breiten (2,5 und 3,5 cm) an.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Rot
Maße:
200 mm | 40 mm | 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Fettpinsel, Gebäckbürste, Grill-Pinsel, Grillpinsel, Kuchen-Pinsel, Kuchenpinsel, Küchenpinsel, Lebensmittelpinsel, Pinsel für die Gastronomie, backpinsel naturborsten 2,5cm, back pinsel, backpinsel naturborsten, Teigschaber, Antihaft-Schaber, Schaber, Backzubehör, Backen, Teigspatel, Teig, Spatel, Rühren, Torte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21500
ab € 15,78*
Zubehör
Fackelmann
21601
ab € 8,53*
Zubehör
Fackelmann
21504
ab € 7,76*
Zubehör
Fackelmann
21505
ab € 10,46*
Zubehör
Fackelmann
21548
ab € 4,10*
Zubehör
Fackelmann
21542
ab € 1,35*
Zubehör
Fackelmann
21513
ab € 1,60*
Zubehör
Fackelmann
21589
ab € 1,88*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,58*
Zubehör
Fackelmann
21632
ab € 6,57*
Zubehör
Fackelmann
21507
ab € 4,14*
Zubehör
Fackelmann
21506
ab € 7,09*
Zubehör
Fackelmann
21508
ab € 14,00*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,55*
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.