Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Auffangwanne Stahl, Typ AWA-1000-2, 2660x1460x863mm, für 2 Container , Vol 1000l, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container-Auffangwanne Stahl, Typ AWA-1000-2, 2660x1460x863mm, für 2 Container , Vol 1000l, Blau
Container-Auffangwanne Stahl, Typ AWA-1000-2, 2660x1460x863mm, für 2 Container , Vol 1000l, Blau
Container-Auffangwanne Stahl, Typ AWA-1000-2, 2660x1460x863mm, für 2 Container , Vol 1000l, Blau
Container-Auffangwanne Stahl, Typ AWA-1000-2, 2660x1460x863mm, für 2 Container , Vol 1000l, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51279-awa100025012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     awa100025012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern


Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

- verzinkter Gitterrost

 

Typ AW

- ohne Abfüllaufsatz

Typ AWA

- mit Abfüllaufsatz

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- Fasspalette Typ FP-2 (siehe Seite 83)

 

Sonderausführungen lieferbar
- z.B. Edelstahl


Stawa R

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, Kleingebindeauffangwanne, Containerwanne, Containerauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.765,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.946,99*
€ 2.316,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.930,32*
€ 2.297,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.849,65*
€ 2.201,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.803,10*
€ 2.145,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.765,63*
€ 2.101,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,66*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,22*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 133,29*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 875,82*
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,13*
Zubehör
Bauer
FA 60-1
ab € 84,02*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,52*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,95*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,39*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,78*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,08*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,16*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,18*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 223,39*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.