Lötspitzen für die JBC Nano-Lötwerkzeuge NT105 und NP105. Die Lötspitzen der Serie C105 sind die kleinsten und feinsten von JBC. Konzipiert für hochpräzises Löten und die Reparaturen von sehr klein...
Produktbeschreibung Die Lötspitzen der Serie C120 sind für PA120 Mikro-Pinzetten geeignet. Diese können zum Löten und Entlöten von Chip-Komponenten oder Dual-in-Line verwendet werden. Die Spitzen w...
Lötspitzen für den JBC Handstück AL250, mit automatischer Zinnzufuhr. Die Lötspitzen der Serie C250 wurden speziell für die Verwendung mit dem JBC Lötkolben mit automatischem Lötdrahtvorschub entwi...
Dauerlötspitze, gerade, angeschrägt 45° Winkel, 3,0 mm Durchmesser, mit ERSADUR-LF Beschichtung (bleifrei löten) für erhöhte Standzeit. Passend für die Lötstationen ANANLOG60, ANALOG60A, DIGITAL80,...
Messer-Kartusche, C245940, JBC Dieses Produkt ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich perfekt für SMD-Bauteile oder für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten vo...
Messer-Kartusche, C245941, JBC Dieses Produkt ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich perfekt für SMD-Bauteile oder für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten vo...
Lötspitze, T0050110799, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer komplexer werden. Die Mikro Löt...
Lötspitze, T0050110899, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer komplexer werden. Die Mikro Löt...
Lötspitze, SFV-CNB04A, METCAL Lötspitze, Konisch, Gebogen, 0,4 mm. Die SFV-CNB04A ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt den Strompegel ...
Lötspitze, T0050110299, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer komplexer werden. Die Mikro Löt...
Lötspitze, T0050112499, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer leistungsstärker werden. Verrie...
Lötspitze, T0050110199, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer komplexer werden. Die Mikro Löt...
Meißel gebogene Kartusche, C250401, JBC Die Kartusche kann mit Hilfe der im Werkzeug eingebauten Verdrehschutzschraube ausgerichtet werden. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensd...