Ersa i-CON VARIO 4 z i-TOOL AIR S i i-TOOL Lötstation 500 W +50 - +550 °C ERSA i-CON VARIO 4 mit i-TOOL AIR S und i-TOOL Technische Daten: Ausführung (allgemein): Dauerlötspitze · Betriebsspannung:...
TOOLCRAFT ST-100D Lötstation digital 100 W 150 - 450 °C inkl. Lötspitze Digitale Lötstation ST-100D 100 W Präzise Arbeitstemperatureinstellung von 150 bis 450 °C Hochwertiges Keramikheizelement Löt...
ERSA Lötstation i-CON 1 C MK2 mit Schnittstelle Innovative Lösung für intelligentes Handlöten und Lötrauchabsaugung ERSA hat mit der i-CON 1 C MK2 eine Lötstation entwickelt, die den Anforderungen ...
Lötsystem, MFR-1120, METCAL Die MFR-1100 Single Output Serie wurde entwickelt, um Ihre Schulungsinvestitionen zu minimieren, Anwendungslösungen zu maximieren und die Produktivität zu steigern. Dies...
Steckertyp = Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig Nennleistung = 140W Eingangsspannung = 220 → 240V Lötspitzen Temperatur = 480°C Maximale Betriebstemperatur = 480°C Anzahl der Ausgäng...
Das ideale Gerät zum Schmelzen und Absaugen von bleifreiem Weichlot. Diese Lötstation vereint ein Entlötsystem und eine klassische Lötstation in einem Gerät. Features: LED zeigt Temperatur an Einst...
ERSA i-CON1V MK2 ESD Profi-Basisstation, kompatibel mit vielen weiteren Lötwerkzeugen Lieferumfang - Elektronikstation 80W (0IC1135V) Innovative Lösung für intelligentes Handlöten ERSA hat mit der ...
Heißluftstation, WHA 3000VS, Weller Heißluftstation WHA 3000V mit Leiterplattenhalter WBHS mit Stativ und Vorheizplatte WHP 3000 - für den Betrieb mit Druckluft oder Schutzgas Features * Für den Be...
Produktpalette: Soldering Irons Zur Verwendung mit: Lötstation D03464 von Duratool Art des Zubehörs: Lötkolben SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) RoHS konform: Ja
Ersa RDS80 0RDS803 Lötstation-Versorgungseinheit digital 80 W 150 - 450 °C Elektronikstation für RDS80 ERSA Ersatz-Elektronikstation zur Komplettierung der RDS 80 ohne Lötkolben und Ablageständer. ...
Lötsystem, MFR-1161, METCAL Die MFR-1100 Single Output Serie wurde entwickelt, um Ihre Schulungsinvestitionen zu minimieren, Anwendungslösungen zu maximieren und die Produktivität zu steigern. Dies...