Produktpalette: - Heiztemperatur, max.: 480 °C Lieferumfang des Kits: Power Unit, Soldering Iron, Stand, Sponge &, User Instruction SVHC: To Be Advised Netzsteckertyp: UK Ausgangsleistung: 48 W Ver...
Einfach anschalten und löten! Digitale 70 W Lötstation mit 40% mehr Leistung als vergleichbare Stationen im Markt. Der 70 W Lötkolben garantiert schnelle Aufheiz- und Erholzeiten. Diese Station wur...
ERSA i-CON1VC MK2 ESD Profi-Basisstation mit Schnittstelle, kompatibel mit vielen weiteren Lötwerkzeugen Lieferumfang - Elektronikstation 80W (0IC1135V) Innovative Lösung für intelligentes Handlöte...
Der WP 80 Micro-Lötpencil überzeugt durch sein ergonomisches Design mit kurzer Bauform. Mit einem Griff/Lötspitzenabstand von nur 40 mm ist dieser Lötpencil bestens für feine Lötarbeiten geeignet. ...
Ersa Lötstation i-CON1VC MK2 mit Schnittstelle, kompatibel mit vielen weiteren Lötwerkzeugen Lieferumfang - Elektronikstation 80W mit Schnittstelle (0IC1135V0C) - Lötkolben i-Tool 150W (0105CDJ) - ...
1-Kanal Versorgungseinheit, DI-2D, JBC Die Steuereinheit DI mit digitaler Temperaturanzeige ermöglicht eine höhere Präzision und Kontrolle Ihres Werkzeugs. Diese Steuereinheit ist für den Einsatz i...
Höchste Präzision beim Lötprozess durch kurzen Abstand zwischen Spitze und Griff und optimiertes Spitzendesign. Präzise Positionierung durch einzigartige parallele Gleitblockführung. Kein Ausrichte...
Reparatursystem, WQB 4000SOPS, Weller BGA/SMT Reparatursystem 2300 W Features * BGA / SMT Reparatursystem * Für die Bauteilplatzierung mit kameraunterstütztem Positioniersystem * 2300 W / 230 V