TOOLCRAFT ZD-8916 Lötstation digital 60 W 160 - 480 °C inkl. Ablage,inkl. Entlötsaugpumpe Digitale Lötstation 60 W ZD-8916 Inkl. Entlötpumpe Temperaturbereich 160 - 480 °C Großes Display Diese Löts...
ERSA Elektronikstation i-CON VARIO 2 MK2 mit Vakuumpumpe Elektronikstation ERSA i-CON VARIO 2 MK2 Mehrkanal-Löt- und Entlötstation 200W, 230V, antistatisch,Luftmenge 2-20l/min., mit integrierter Va...
Lötsystem, PS-PW900, METCAL Nur PS-900 Basiseinheit Das PS-900 bietet hohe Leistung und außergewöhnliche thermische Kontrolle auf kleinstem Raum. Features * SmartHeat-Temperaturregelung * Ergonomis...
Produktpalette: - Heiztemperatur, max.: 482 °C Lieferumfang des Kits: Lötsystem PACE ST25, SensaTemp und Work-bench SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Netzsteckertyp: - Ausgangsleistung: 120 W Versorgungs...
Ersa i-CON VARIO 2 MK2, ESD 2-Kanal Löt- und Heißluftstation mit Vakuumpumpe, Heißluftkolben AIR-TOOL 200W und X-TOOLvario 150W, antistatisch Die i-CON VARIO 2 MK2 Mehrkanal Löt-und Entlötstation w...
ERSA Elektronikstation für die Löt- und Entlötstation i-CON VARIO 2 MK2 Elektronikstation i-CON VARIO 2 MK2 Mehrkanal-Löt- und Entlötstation 200W, 230V, antistatisch, Luftmenge 2-20l/min, Temperatu...
Reparatur-Station , DMSE-2QA, JBC Hochwertige Komplettstation der JBC Premium Line für eine schnelle und sichere Leiterplattenreparatur. Die JBC DMSE ist ausgestattet mit einem Entlötkolben, der ei...
ERSA VARIO2 MK2, ESD Vakuumeinheit, 230V, antistatisch, ohne Heißluft Das Netzkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten! Achtung! In dieser Basis-Station ist kein Druckluft integriert. Damit ist de...
Steuereinheit, DME-A, JBC Die DME Touchscreen Steuereinheit ermöglicht gleichzeitiges Arbeiten mit bis zu 4 Werkzeugen. Durch Nutzung des Flachbildschirms und der intuitiven Schnittstelle gelangt m...
Produktpalette: - Heiztemperatur, max.: 482 °C Lieferumfang des Kits: Hot Air Reflow System SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Netzsteckertyp: - Ausgangsleistung: 575 W Versorgungsspannung, V AC: 253 V Ro...