ERSA Temperaturregler Temperaturregler mit Digitalanzeige RA 4500 D Mit diesem Temperaturregler,max. 3000W ohmsche Last, kann die Temperatur in ERSA Lötbädern auf konstantem Niveau gehalten werden....
2-Kanal-Reparaturstation, DDSE-2QC, JBC Die DDSE-Station ist eine Komplettlösung für die Nacharbeit von Schaltkreisen mit dem Allzweckgriff T245 und dem Entlötkolben DR560. Die DDE-Steuereinheit ve...
ERSA Thermofühler für Regelstation Thermofühler mit 8 mm Durchmesser für Temperaturregelstation (0RA4500D) Der Einsatz des Thermofühlers optimiert die Temperaturüberwachung der Lötbäder 0T02, 0T03,...
ERSA Elektronikstation i-CON VARIO 2 HP MK2 Mehrkanal-Löt- und Entlötstation, 230V, antistatisch, Type ist ohne int. Vakuumpumpe und Druckluft Die Vario 2 HP Basis-Station ist nicht für X-Tool (Var...
Lötsystem, MFR-2210, METCAL Die MFR-2200 Dual Output Serie wurde entwickelt, um Ihre Schulungsinvestitionen zu minimieren, Anwendungslösungen zu maximieren und die Produktivität zu steigern. Diese ...
TOOLCRAFT ST-200 Pro Lötstation digital 230 W 150 - 480 °C Profi-Zweikolben-Lötstation, 230 W Kleine Bauform beansprucht wenig Platz auf der Werkbank (verglichen mit ähnlichen Geräten nur halb so g...
Ersa i-CON VARIO 2 MK2, ESD 2-Kanal Löt- und Heißluftstation mit Vakuumpumpe, X-TOOLvario 150W, i-Tool Lötkolben 150 W, antistatisch Die i-CON VARIO 2 MK2 Entlötstation wird höchsten Ansprüchen an ...
Lötsystem, MFR-2211, METCAL Die MFR-2200 Dual Output Serie wurde entwickelt, um Ihre Schulungsinvestitionen zu minimieren, Anwendungslösungen zu maximieren und die Produktivität zu steigern. Diese ...
Produktpalette: Multicomp Pro Soldering Stations Heiztemperatur, max.: 480 °C Lieferumfang des Kits: Lötstation ZD-99, Reinigungsschwamm und Lötkolbenablage sowie Bedienungsanleitung SVHC: No SVHC ...
TOOLCRAFT ST-50A Lötstation analog 50 W 150 - 450 °C inkl. Lötspitze TOOLCRAFT Analoge Lötstation ST-50A 50 W Präzise Arbeitstemperatureinstellung von 150 bis 450 °C Hochwertiges Keramikheizelement...