Die lackierte oder spezialbeschichtete Stahl-Oberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Sie ist ideal als Magnetboard und für kurzfristige Notizen durch FRANKEN Tafelschreib...
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen 120x90cm Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafeln mit sch...
Ideal für kurzfristige Notizen! Schreibtafel mit magnethaftender, speziallackierter Tafeloberfläche. Beschriftbar mit trocken abwischbaren Tafelschreibern.
Die Tafeln der Weißwandreihe Nobo Basic aus Stahl sind die funktionelle und wirtschaftliche Wahl. Mit magnetischer lackierter Stahl-Schreibfläche für mittleren Einsatz und einfachem Alurahmen mit a...
Whiteboard Magnettafel, 40 x 30cm, mit Alurahmen Egal ob für private oder berufliche Verwendung, unser Whiteboard hilft Ihnen bei der übersichtlichen Präsentation. Notizen, Termine, Mindmaps oder T...
Trodat ® Magnetischer Whiteboard Schwamm. Ob Konferenzräume, Klassenzimmer oder auch zu Hause – der praktische Lösch-schwamm sorgt als freundlicher Farbtupfer für fröhliche Akzente am Arbeitsplatz,...
Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Kratzfeste & säurebeständig. Ideal für den Dauergebrauch. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche bei Verwendung des Franken Zubehörs.
Nobo Magnet rund 38 mm extra stark. Hält bis zu 20 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Flacher Magnet zum Befestigen von Charts, Notizen oder Mitteilungen an magnethaftenden Whiteboards, Flipcharts oder...
Soennecken Whiteboard 4815 60x40cm magnethaftend lackiert Soennecken Whiteboard Maße der Oberfläche: 60 x 40 cm (B x H) Tafel magnethaftend nicht beidseitig beschreibbar lackiert weiß
Whiteboard Magnettafel, 40 x 40cm, mit Alurahmen Egal ob für private oder berufliche Verwendung, unser Whiteboard hilft Ihnen bei der übersichtlichen Präsentation. Notizen, Termine, Mindmaps oder T...
Das Whiteboard Stahl Nano Clean™ verfügt über einen schlanken und unauffälligen Rahmen, der für eine größtmögliche Schreibfläche sorgt. Eine stilvolle Whiteboard-Stiftablage zur Aufbewahrung von Wh...
Bi-Office Magnetische Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150x100cm Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafel...
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150x100cm Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafeln mit sc...
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen 200x120cm Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafeln mit sc...
Die Tafeln der Weißwandreihe Nobo Basic aus Stahl sind die funktionelle und wirtschaftliche Wahl. Mit magnetischer lackierter Stahl-Schreibfläche für mittleren Einsatz und einfachem Alurahmen mit a...
Dieses mobile Whiteboard von Schäfer Shop Select ist um um 360 Grad drehbar. Es ruht auf einem stabilen, standsicheren Gestell mit vier feststellbaren Rollen. Der Rahmen des Whiteboards besteht aus...
Bi-Office Earth Whiteboard, Magnetisch, 90 x 60cm Aluminiumrahmen Diese professionelle und ökologische Weißwandtafel ist eine optimale Lösung für den normalen Gebrauch. Die lackierte Stahloberfläch...
Die lackierte oder spezialbeschichtete Stahl-Oberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Sie ist ideal als Magnetboard und für kurzfristige Notizen durch FRANKEN Tafelschreib...
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen 120x120cm Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafeln mit sc...
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen 240x120cm Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafeln mit sc...
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen und Stahlrückseite 200x120cm Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt...
MULTIBOARD I – Gekonnt einsetzen und überzeugen Mit dem MULTIBOARD I machen Sie Ihre Präsentationen, Teamarbeiten oder Ähnliches zu einem sicheren Erfolg. Nutzen Sie die großzügige und beidseitig b...
Auf jeden beliebigen Neigungswinkel einstellen und flexibel von einer Seite zur anderen wechseln. Kann leicht von einem Besprechungs- oder Klassenzimmer in ein anderes gebracht werden. Hervorragend...
Einzelboard oder komplette Panelwand: Modulares, rahmenloses Design-Whiteboard Komfortabel: Mit magnetischer Befestigung Wandlandschaften bilden: Mehrere Boards nahtlos verbinden Für permanenten Ge...
Das Whiteboard Stahl Nano Clean™ verfügt über einen schlanken und unauffälligen Rahmen, der für eine größtmögliche Schreibfläche sorgt. Eine stilvolle Whiteboard-Stiftablage zur Aufbewahrung von Wh...
Whiteboard Franken Pro SC8204100x200cm, emailliert, Ablageleiste - Franken Weißwandtafeln SC8204 aus der PRO Serie sind durch Ihr Konzept modular erweiterbar und vielfältig kombinierbar. Die Schrei...
Bi-Office Magnetische Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 180x120cm Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafel...
Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarke...
Whiteboard Magnettafel, 60 x 45cm, mit Alurahmen Egal ob für private oder berufliche Verwendung, unser Whiteboard hilft Ihnen bei der übersichtlichen Präsentation. Notizen, Termine, Mindmaps oder T...
Die Tafeln der Weißwandreihe Nobo Basic aus Stahl sind die funktionelle und wirtschaftliche Wahl. Mit magnetischer lackierter Stahl-Schreibfläche für mittleren Einsatz und einfachem Alurahmen mit a...
FRANKEN Whiteboard PRO Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Verwendbar für Stative, Stellwände und Moderationswände der PRO Serie. Mit Ablageschale. Trocke...
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen 200x100cm Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafeln mit sc...
Auf jeden beliebigen Neigungswinkel einstellen und flexibel von einer Seite zur anderen wechseln. Kann leicht von einem Besprechungs- oder Klassenzimmer in ein anderes gebracht werden. Hervorragend...