MOEDEL Türschild MADRID SILVER LINE, 150 x 150 mm, silber, Klebemontage Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminium zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers du...
MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID SILVER LINE, 150 x 50 mm, silber Optisch anspruchsvolles Türschild Frei Belegt zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel von Frei zu Belegt (und umgekehrt)...
MOEDEL Türschild MADRID SILVER LINE, 150 x 150 mm, silber Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers durch schiebe...
MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID SILVER LINE, 150 x 50 mm, mehrsprachig, silber Optisch anspruchsvolles Türschild Frei Belegt zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel von Frei zu Belegt (...
MOEDEL Türschild MADRID BLACK LINE, 150 x 150 mm, schwarz Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminium zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers durch schieben d...
MOEDEL Türschild Frei Belegt ROM, 151 x 54 mm, silber Optisch anspruchsvolles Türschild Frei Belegt zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel von Frei zu Belegt (und umgekehrt) mittels Wechse...
MOEDEL Türschild RIO VORTEILSPACK 10er VE, 150 x 150 mm Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Edelstahl zum Anschrauben. Artikeldetails: zur Schraubmontage Format: 150 x 150 mm Grundpl...
MOEDEL Türschild SYDNEY, 148 x 167 mm, silber Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminum zum Anschrauben. Einzigartige Optik durch gewölbte Umsetzung. Artikeldetails: zur Schraubmo...
MAXI™ Türschild, HxB 150 x 150 mm, VE 3 Stk, 2-teilig. Die Grundplatte ist weiß. Die Abdeckhaube ist aus Polycarbonat, inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung. Verpackungseinheit 3 Stüc...
MOEDEL Türschild Frei (grün) Belegt (rot) MADRID SILVER LINE, 150 x 50 mm, OHNE Text, silber Optisch anspruchsvolles Türschild Frei Belegt zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel von Frei z...
Heute schon geklebt?
Türschilder schnell und sicher ohne Bohren anbringen!
Schutzfolie abziehen, ankleben, fertig – so einfach kann es wirklich gehen! Selbstklebende Türschilder von MOEDEL sind bereits beim Kauf mit stark haftenden Klebestreifen ausgestattet und lassen sich so
innerhalb kürzester Zeit auf allen glatten Oberflächen anbringen. Das spart Montagekosten, verursacht keinen Schmutz durch Bohrarbeiten und schließt das versehentliche Beschädigen von Strom- oder
Wasserleitungen vollständig aus.
Die Montage ist dabei wirklich kinderleicht! Zuerst sollte die passende Position bestimmt werden. Die ist in den meisten Fällen auf der Seite der Türklinke in ca. 1,50 Meter Höhe.
Jedes selbstklebende Türschild von MOEDEL ist mit einem Klebepad ausgestattet – hier einfach die Schutzschicht abziehen und das Schild an die staub- und fettfreie Wand fest andrücken. Für einen
sicheren Halt kann eine Andruckrolle verwendet werden.
Jetzt nur noch die auswechselbare Papiereinlage anbringen und die entspiegelte Abdeckung aufsetzen. Fertig! Selbstklebende Türschilder von MOEDEL sind aus Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff erhältlich.
Farbenfroh oder dezentes Weiß – Sie haben die Wahl!
Türschild ist nicht gleich Türschild – wie bei anderen Produkten gibt es auch hier zahlrieche Unterschiede. Das fängt beim Material wie zum Beispiel Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff an, reicht
über Größe und Form bis hin zur Farbe. Für klassische Einsatzzwecke ist die Serie „MADRID“ von MOEDEL hervorragend geeignet. Die Türschilder sind in verschiedenen Farbkombinationen
erhältlich und fügen sich so wunderbar in das Ambiente Ihres Unternehmens ein.
Diese digitale FREI/BESETZT-Anzeige von MOEDEL ist hervorragend für den Einsatz im internationalen Umfeld geeignet. Denn: Die Statusanzeige ist in 9 verschiedenen Sprachen möglich. Die Bedienung erfolgt
über nur zwei Tasten: Dem Ein/Aus-Schalter und dem Menü-Button. Je nach Raumstatus erfolgt die Hintergrundbeleuchtung grün oder rot. Das Schild hat das Format 150 x 50mm und besitzt eine silberne
Gehäusefarbe. Die Installation erfolgt ohne Bohren mittels Klebemontage. Die Wandmontageplatte des Schilds ist dafür mit einem hochwertigen Klebeband ausgestattet. Im Lieferumfang ist darüber hinaus ein
Ladekabel enthalten. Die Akkulaufzeit beträgt rund 30 Stunden.
Von Anfang an familiengeführt
Seit über 45 Jahren produzieren wir MOEDEL Schilder aus Amberg mit der gewohnten Qualität „Made in Germany“ und beschildern so die Welt. Im Jahr 1974 als kleine Siebdruckerei von Helmut Moedel
gegründet, zählen wir zu den Profis unter den Schilderherstellern. Wir, als MOEDEL Werk II, sind spezialisiert auf Schilder für Leitsysteme und unsere Produktlösungen sorgen seit Jahrzehnten
dafür, dass Menschen schnell und sicher ihr Ziel finden.
Alle bei Mercateo verfügbaren Türschilder von MOEDEL finden Sie in der MOEDEL-MARKENWELT »