Das neue PeakTech 1040 ist ein kompaktes TrueRMS Multimeter im stabilen Gehäuse für den Einsatz im Elektrohandwerk. Trotz seiner geringen Größe bietet diese Neuentwicklung alle wichtigen Messfunkti...
Diese umfassende Sammlung an Messzubehör für den Elektronikbereich bietet für jedes Digitalmultimeter den passenden Messadapter für die gewünschte Anwendung. Zudem sind diese hochwertigen Klemmen u...
Digital-Multimeter, 2005, PeakTech Das P 2005 bietet eine Vielzahl an Messfunktionen von elektrischen Messgrößen für jeden Anwender aus Industrie, Handwerk, Ausbildung, Hobby und dem Labor. Es wurd...
Multimeter, P 3441, PeakTech Das neue PeakTech 3441 ist ein praktisches Digitalmultimeter für den harten Einsatz mit einer Vielzahl nützlicher Messfunktionen. Per Tastendruck kann die Anzeige des G...
Digital-Tischmultimeter, 4075, PeakTech Hochpräzises Digital-Tischmultimeter nach neuesten technischen Standards ausgestattet mit einem 4 5/6-stelligen Dual-Display (max. 63000). Die vielseitigen F...
Grafisches Tischmultimeter, 4095, PeakTech Neu entwickeltes Präzisions-Tischmultimeter mit TFT-Grafikdisplay zur hochauflösenden Darstellung der Messwerte, Kurven, Funktionsdiagramme u.v.m., bis zu...
Digital Tischmultimeter, 4096, PeakTech Neuentwickeltes Präzisions- Tischmultimeter mit TFT-Grafikanzeige zur hochauflösenden Darstellung der Messwerte, Verlaufskurven, Funktionsgrafiken uvm. bis z...
Wärmebild-Multimeter, P 3450, PeakTech Innovatives 3 5/6-stelliges Digital Multimeter mit 20 mm LCD-Anzeige, Funktionssymbolen, Hintergrundbeleuchtung und einer Anzeige von max. 6000. Das PeakTech®...
Das PeakTech 1195 ist eine Gerätekombination aus Digitalem Speicheroszilloskop mit zwei Kanälen über BNC Buchsen und 100 MHz Bandbreite sowie einem Digitalmultimeter mit 4mm Sicherheitsbuchsen für ...
Das PeakTech 1220 ist eine preisgünstige Gerätekombination aus Digitalem Speicheroszilloskop mit einem Kanal über BNC Buchse und 20 MHz Bandbreite sowie einem Digitalmultimeter mit 4mm Sicherheitsb...
Diese Magnethalterung dient zur Befestigung Ihres Messgerätes an Metallwänden, wie z.B. den Türen einer Unterverteilung, beim Schaltschrankbau, dem Kraftfahrzeug oder auch im Schiffbau. Neben der M...
Das PeakTech 1205 ist eine Gerätekombination aus Digitalem Speicheroszilloskop mit zwei Kanälen über BNC Buchsen und 20 MHz Bandbreite sowie einem Digitalmultimeter mit 4mm Sicherheitsbuchsen für M...