Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schrankwagen
>
Tablet Schrank
>
Artikel
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-750, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-FL15-750WH1
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
FL15-750WH1
EAN/GTIN:
8717371449353
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Managementsystem Tablet PC
Der Neomounts FL15-750WH1 ist ein Tablet-Bodenständer, der sowohl im Hoch- als auch im Querformat installiert werden kann. Das clevere Design umfasst sechs verschiedene Tablet-Einsätze, wodurch der Tablet-Halter für für verschiedene 9,7-11"-Tablets geeignet ist*.
Der Tablet-Bodenständer verfügt über ein Diebstahlschutzschloss und einen Schraubsockel für zusätzliche Sicherheit. Anti-Rutsch-Pads schützen das Tablet vor Kratzern und die Stahlkonstruktion sorgt für einen sicheren und festen Stand. Der Bodenständer ist zusätzlich mit einem speziellen Steckdosenleistenfach ausgestattet. Das Kabelmanagementsystem ermöglicht es, Kabel durch den das Innere des Ständers zu führen.
* Geeignet für:
9,7" iPad 5/6, iPad Air 1/2 und iPad Pro (Gen 1)
10,2" iPad 7/8/9 und 10,5" iPad Air 3, iPad Pro (Gen 2)
11" iPad Pro (Gen 3/4/5) und 10,9" iPad Air 4
10,4" Samsung Galaxy Tab A7
10,1" Samsung Galaxy Tab A
10,4" Samsung Galaxy Tab S6
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
75x75 mm
Montage:
Boden
Typ:
Fixiert
... >
Neomounts
>
Boden
>
Tablet-Ständer
Weitere Suchbegriffe:
Tablet PC Cabinet
,
Tablet PC Managementwagen
,
Tablet PC Schrank
,
Tablet Schrank
,
Wagen für Tablet PC
,
Sicherheitsgehäuse für Tablet
,
Tablet Sicherheitsgehäuse
,
Tablet Standfuß
,
Tablet Standfußhalterung
,
Tablet-Bodenständer
,
iPad Zubehör
,
neomounts tablet-ständer
,
managementsystem tablet pc
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 171,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts
FL15-625BL1
ab € 72,27*
Ähnlich
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Weiß
Neomounts
FL15-625WH1
ab € 71,86*
Ähnlich
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-650, Weiß
Neomounts
FL15-650WH1
ab € 122,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen