Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-650, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-650, Weiß
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-650, Weiß
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-650, Weiß
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-650, Weiß
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-650, Weiß
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-650, Weiß
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-650, Weiß
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-650, Weiß
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-650, Weiß
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-650, Weiß
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-650, Weiß
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-650, Weiß
Artikel-Nr.:
     6414-128647
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FL15-650WH1
EAN/GTIN:
     8717371449346
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Der Neomounts FL15-650WH1 ist ein Tablet-Bodenständer, der um 90° gedreht werden kann, sodass Sie zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Der Betrachtungswinkel kann für eine bequeme Position um bis zu 75° geneigt werden. Das clevere Design umfasst sechs verschiedene Tablet-Einsätze, wodurch der Tablet-Halter für für verschiedene 9,7-11"-Tablets geeignet ist*.

Der Tablet-Bodenständer verfügt über ein Diebstahlschutzschloss und einen Schraubsockel für zusätzliche Sicherheit. Anti-Rutsch-Pads schützen das Tablet vor Kratzern und die Stahlkonstruktion sorgt für einen sicheren und festen Stand. Das Kabelmanagementsystem ermöglicht es, Kabel durch das Innere des Ständers zu führen.


* Geeignet für:
9,7" iPad 5/6, iPad Air 1/2 und iPad Pro (Gen 1)
10,2" iPad 7/8/9 und 10,5" iPad Air 3, iPad Pro (Gen 2)
11" iPad Pro (Gen 3/4/5) und 10,9" iPad Air 4
10,4" Samsung Galaxy Tab A7
10,1" Samsung Galaxy Tab A
10,4" Samsung Galaxy Tab S6
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
75x75 mm
Montage:
Boden
Typ:
Neigen, , Rotieren
Neigung (Grad):
+75°
Rotation (Grad):
+90°
Höhenverstellung:
111-126 cm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 119,12*
€ 145,49*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 122,50*
€ 149,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,63*
€ 150,51*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 127,43*
€ 154,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 128,30*
€ 156,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FL15-625BL1
ab € 72,42*
Ähnlich
Neomounts
FL15-625WH1
ab € 72,37*
Ähnlich
Neomounts
FL15-750WH1
ab € 172,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.