Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Artikel-Nr.:
     212-310757440588
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FL15-625BL1
EAN/GTIN:
     8717371449797
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Standfuß
Der Neomounts FL15-625BL1 ist ein Tablet-Bodenständer, der sich um 360° drehen lässt, um zwischen Hoch- und Querformat zu wechseln. Zusätzlich kann der Tablet-Bodenständer für eine komfortable Betrachtung um +20°/-110° geneigt werden. Mit Hilfe der Gleitschiene auf der Rückseite kann das Tablet in der Mitte ausgerichtet werden.

Der Bodenständer verfügt über ein Diebstahlschutzschloss und einen verschraubten Fuß für zusätzliche Sicherheit. Anti-Rutsch-Pads schützen das Tablet vor Kratzern, während die höhen- und breitenverstellbaren Klammern für eine sichere und feste Positionierung des Gerätes sorgen. Auf der Oberseite befindet sich eine Aussparung für die Kamera des Tablets. Die Kabel können über das interne Kabelmanagementsystem ordentlich verlegt werden. Die FL15-625BL1 ist für Tablets mit einer Dicke von 0-8,5 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
7.9
Max. Bildschirmgröße (inch):
11
Max. Gewicht (kg):
1
Bildschirme:
1
Montage:
Boden
Typ:
Neigen, , Rotieren
Neigung (Grad):
+20°, -110°
Rotation (Grad):
360°
Kabelführung:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 72,27*
€ 91,31*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 75,89*
€ 94,99*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 76,85*
€ 96,15*
2 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,79*
€ 97,23*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 83,13*
€ 104,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FL15-625WH1
ab € 71,86*
Ähnlich
Neomounts
FL15-650WH1
ab € 122,69*
Ähnlich
Neomounts
FL15-750WH1
ab € 171,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.