Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tablet-Halterung und Reinigungsset NS-MKIT100, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Tablet-Halterung und Reinigungsset NS-MKIT100, Weiß
Neomounts Tablet-Halterung und Reinigungsset NS-MKIT100, Weiß
Neomounts Tablet-Halterung und Reinigungsset NS-MKIT100, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1024-NS-MKIT100
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NS-MKIT100
EAN/GTIN:
     8717371444570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
Der universelle Neomounts Tablet-/Smartphone-Ständer einschl. Reinigungs-Set, Modell NS-MKIT100 ist ein neigbarer universeller Ständer für Tablets und Smartphones inklusive Reinigungs-Set. Dieses Stativ ist eine gute Wahl, wenn Sie auf einem Tisch die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Ihrem Tablet oder Smartphone wollen. Schmutz, Staub, Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen entfernen Sie leicht mit dem Reinigungs-Set. So sieht Ihre Halterung immer wie neu aus. Neomounts Neigungtechnologie (65 °) ermöglicht es die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Tablets oder Smartphones zu profitieren. Positionieren Sie das Tablet oder Smartphone vom Hochformat ins Querformat. Diese Halterung ist aufgrund der kleinen Größe sehr leicht zu transportieren: 8x10x2 cm (HxBxT). Falten, verstauen, mitnehmen - der Ständer passt in jede Tasche! Nutzen Sie Ihr iPad / Galaxy / Tablet in verschiedenen Winkeln, in Hoch-oder Querformat. Das Paket beinhaltet: -faltbare Tablet Halterung - Reinigungsflüssigkeit (20 ml) - Mikrofasertuch (170x170 mm)
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
5
Montage:
Schreibtisch
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
65°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,646
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,587
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,956
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,468
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NSLS010
ab € 20,00*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 25,16*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 23,36*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 25,15*
Ähnlich
Neomounts
NSLS200
ab € 34,55*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 77,75*
Ähnlich
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 9,04*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,06*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,07*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,06*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,04*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 17,99*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 17,99*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 80,13*
Ähnlich
Neomounts
NS-MPM100
ab € 20,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.