Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet PC Halterung
>
Tablet Standfußhalterung
>
Artikel
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-FL15-625WH1
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
FL15-625WH1
EAN/GTIN:
8717371449803
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Der Neomounts FL15-625WH1 ist ein Tablet-Bodenständer, der sich um 360° drehen lässt, um zwischen Hoch- und Querformat zu wechseln. Zusätzlich kann der Tablet-Bodenständer für eine komfortable Betrachtung um +20°/-110° geneigt werden. Mit Hilfe der Gleitschiene auf der Rückseite kann das Tablet in der Mitte ausgerichtet werden.
Der Bodenständer verfügt über ein Diebstahlschutzschloss und einen verschraubten Fuß für zusätzliche Sicherheit. Anti-Rutsch-Pads schützen das Tablet vor Kratzern, während die höhen- und breitenverstellbaren Klammern für eine sichere und feste Positionierung des Gerätes sorgen. Auf der Oberseite befindet sich eine Aussparung für die Kamera des Tablets. Die Kabel können über das interne Kabelmanagementsystem ordentlich verlegt werden. Die FL15-625WH1 ist für Tablets mit einer Dicke von 0-8,5 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
7.9
Max. Bildschirmgröße (inch):
11
Max. Gewicht (kg):
1
Bildschirme:
1
Montage:
Boden
Typ:
Neigen, , Rotieren
Neigung (Grad):
+20°, -110°
Rotation (Grad):
360°
Kabelführung:
Ja
... >
Neomounts
>
Boden
>
Tablet-Ständer
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
Tablet Standfuß
,
Tablet Standfußhalterung
,
Tablet-Bodenständer
,
halterungen mobiltelefon
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 72,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-625xx1, Schwarz
Neomounts
FL15-625BL1
ab € 72,42*
Ähnlich
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-650, Weiß
Neomounts
FL15-650WH1
ab € 119,12*
Ähnlich
Neomounts Tablet-Bodenständer FL15-750, Weiß
Neomounts
FL15-750WH1
ab € 172,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen