Plum Augen-Notfallstation 4789 in einer staubgeschützten Wandbox mit einer pH Neutral Augenspülflasche mit 200 ml Phosphatpufferlösung (4,9%) und einer Augenspülflasche mit 500 ml steriler Natriumc...
Plum Augenspülstation 4650 in staubgeschützter Wandbox. Mit zwei Augenspülflaschen mit 500 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%), integriertem Piktogramm und Spiegel. Besonders für den Einsatz an...
Plum Augen-Notfallstation 4810 für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen in einer staubgeschützten Wandbox. Mit einer pH Neutral DUO Augenspülflasche mit 500 ml Phosphatpufferlösung (4,9%) und...
Plum Augenspülwandbox Duo Combi mit 2 Flaschen in geschlossener Wandbox mit Spiegel PLUM Augen-Notfallstation in Wandbox Mit den neuen DUO Augenspülflaschen können bei einem Augenunfall gleichzeiti...
Die grüne PLUM beheizbare Wandbox gehört zu den geschlossenen Augenspülstationen. Sie hat innen eine Heizfolie mit 20 W Energieverbrauch. Verwendet wird die Station in kalten Arbeitsbereichen (Kühl...
Notfall-Wandbox mit Augenspülflaschen, 2 x 500 ml 0,9 % NaCl, steril. Einfache und schnelle Anwendung bei Augenverletzungen. Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe. Nach DIN E...
Augen-Notfallstation in Wandbox aus schlagfestem Hartschaum mit 200 ml neutralisierender Phosphatpufferlösung(4,9%) und 500 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%), inkl. Wandhalterung mit Kennzeic...
Augenspülstation DUO 2 x 1000 ml Ausführung: • Staubgeschützte Wandbox mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspülung • Für den Einsatz an Arbeitsplätzen, an denen Fremdkörper in das Auge gelangen könn...
Maße (HxBxT): 265 x 227 x 110 mm Inhalt: 2 x 500 ml Natriumchloridlösung 0,9% Spülzeit: ca. 10 Minuten Befestigung: Wandmontage inkl. Spiegel und Anleitung | besonders geeignet für den Einsatz an A...
Die Augen-Notfallstation ist besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können und wo Staub und Schmutz anfallen. Produktbesch...
Die grünen PLUM Augenspülstationen sind die perfekte Kombi aus Augenspülflaschen und Wandbox. In jeder Box befinden sich 2 Augenspülungen mit jeweils 500 ml Natriumchloridlösung. Die geschlossenen ...
K.57 Wandbox Augenspülung, gefüllt mit zwei 500ml/Flaschen gemäß DIN EN 15154-4 K.57 Wandbox Augenspülung, gefüllt mit zwei 500 ml-Augenspülflaschen gemäß DIN EN 15154-4 (Kochsalzlösung 0,9%), Spül...
Plum Augenspülwandbox Duo mit 2 Flaschen in geschlossener Wandbox mit Spiegel PLUM Augenspülstation DUO in Wandbox Mit den neuen DUO Augenspülflaschen können bei einem Augenunfall gleichzeitig beid...
Die Plum Augenspülstation, welche an der Wand befestigt wird, ist leer und ein unerlässliches Sicherheitsmerkmal an Arbeitsplätzen mit hoher Augenverletzungsgefahr. Unabhängig von der Ursache sollt...