Söhngen Verbandschrank NovoLine 1 mit Füllung nach DIN 13157 plus Erweiterung SÖHNGEN Verbandschrank NOVOLINE 1 mit Füllung gemäß DIN 13157 Stahlblech, weiß pulverbeschichtet eintürig Tür mit Drehk...
Hochwertige Füllung nach DIN 13 169. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verban...
Erste-Hilfe-Station QuickSafe Complete, gefüllt, zur Wandmontage, 430x253x92mm Erste-Hilfe-Station QuickSafe Complete, zur Wandmontage mit staubdichtem Klappdeckel, flexibel und übersichtlich, Inha...
Mit Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre. - Verbandschrank HEIDELBERG aus Stahlblech, weiß - Maße: 302 x 362 x 140 mm - Eintürig - Tür mit Dichtungsprofil und praktischem Klapptableau - In...
Eintürig, verschließbar, zwei feste Fachböden. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, Notschlüsselfach in der Tür. - Maße: 490 x 560 x 200 mm - Material: Qualitäts-Feinblech
Erste Hilfe griffbereit an einem Platz. Endlich sind die Zeiten vorbei, in denen Augenspülflaschen, Pflaster und andere Erste-Hilfe-Artikel erst gesucht werden mußten. QuickSafe ist eine moderne Sy...
Mit Füllung Norm nach DIN 13157. Ca. 302 × 362 × 140 mm, Stahlblech, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Verbandschrank eintürig, klappbares Ablagetableau, ein Einlegeboden.
Erste Hilfe Schrank mit Schloss. Ideal für Verbandsets gemäß DIN 13164. Inkl. Indexblatt und Montageset. • Erste Hilfe Kasten aus Aluminium (ohne Inhalt) • Mit zwei schwenkbaren Innenfächern • Für ...
K.57 Verbandschrank C,1-türig,gefüllt mit DIN 13157:2021,weiß,247x110x343mm K.57 Verbandschrank C, gefüllt mit DIN 13157:2021, 1-türiger Stahlblechschrank, mit 3 festen Einlegeböden, Türverschluss ...
Verbandschrank Famulus eintüriger Kunststoffschrank, ungefüllt Verbandschrank FAMULUS Der Verbandschrank FAMULUS besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Tür. 3 Türfächer 7 Innenfächer abschlie...
Mit Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel Verbandschrank zweitürig, verschließbar, vier Einlegeböden Türinnenseiten mit je drei Ablageschalen Die Inneneinrichtung kann durch ein Medikamentenfach, zwei...
Bei den folgenden WERO Verbandschränken ist ein Austausch (Zylinderschloss gegen Drehknopf) möglich: MiniMulti 22 MiniDuo 20 MidiXtra 222 MidiTrio 200 MaxiV2A 400 MaxiTrio 400 MaxiDeep 6/073
Erste-Hilfe-Schrank aus Stahlblech, mit Inhalt, weiß 1-türiger Stahlblechschrank, weiß, pulverbeschichtet Tür mit Ablagefächern, Drehknopf und kräftigem Verschlussmechanismus umlaufende Türdichtung...
Die weißen Söhngen® Verbandschränke 'Kindergarten' zur Wandmontage sind i.A.a. DIN 13157 gefüllt und verfügen über Zusatzausstattung in kindgerechten Abmessungen. Je Bestelleinheit erhalten Sie 3 S...
Dieser Erste-Hilfe-Schrank ist aus robustem Stahlblech gefertigt und gemäß DIN 13157 befüllt. Die Füllung besteht aus hochwertigen Produkten, die im Notfall zuverlässig Hilfe leisten. Ein weiterer ...