Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter d...
FI-Block , 2-polig, Typ A, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 230 V, für 5SP4 FI-Block SENTRON 5SM2 zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.Die Kombination der FI...
Elektron. Schutzschalter 1-kanalig, DC 24 V 787-3861/004-1020Elektronischer Schutzschalter 1-kanalig Eingangsspannung DC 24 V einstellbar 0,5 4 A NEC Class 2 Meldekontakt
Zur Verwendung mit: Schutzschalter SACE Tmax T T5 von ABB im Formgehäuse Produktpalette: SACE Tmax T Art des Zubehörs: Trennschalter SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Stromschalter, 1423673-5, Potter & Brumfield Der 1423673-5 ist ein thermischer Schutzschalter/Netzschalter mit optionaler Kontrollleuchte. Features * Kompaktes, stolperfreies Design mit Wippenbetät...