ETI 002173223 - FI-LS-Schutzschalter KZS-2M A C13/0.03 (Auslösecharakteristik C | 240 V | 13 A | 50/60 Hz | 1-pol + N) FI-LS-Schutzschalter KZS-2M A C13/0.03 Stromart: A Bemessungsfehlerstrom: 0,03...
SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 3-polig, In: 100 A, Un AC: 600 V, für Sammelschienensystem 8US 60mm, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3...
Signalmeldereinsatz AC 690V/>2V NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponen...
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V, LED Signalmelder, Kompaktausführung SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylinder...
Kurzschluss-Schutzschalter MO132 mit elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe für den Kurzschlussschutz von Motoren bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von...