Elektron. Schutzschalter DC 24 V 787-1664/000-004Elektronischer Schutzschalter 4-kanalig Eingangsspannung DC 24 V einstellbar 2 10 A kommunikationsfähig Sonderkonfiguration
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 400 VAC Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfo...
ETI 002175203 - FI-LS-Schutzschalter KZS-1M 1p+N A B13/0.03 6kA (Auslösecharakteristik B | 230 V | 13 A | 50 Hz | 1-pol + N) FI-LS-Schutzschalter KZS-1M 1p+N A B13/0.03 6kA Stromart: A Bemessungsfe...
SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 1-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, Montage auf DIN- Schiene, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicheru...
ISO-Abdeckung zu NH-Unterteil Größe 0 NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzko...
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, Kompaktausführung, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicherungssys...
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...