Der Neomounts DS15-545BL1 ist eine universelle Tablet-Halterung für Tablets von 4,7 bis 12,9" und einer Tragfähigkeit von 1 kg. Die Tablet-Halterung hat 3 Drehpunkte und ist ideal für freihändige V...
Der Neomounts DS15-545WH1 ist eine universelle Tablet-Halterung für Tablets von 4,7 bis 12,9" und einer Tragfähigkeit von 1 kg. Die Tablet-Halterung hat 3 Drehpunkte und ist ideal für freihändige V...
Der Neomounts DS15-550BL1 ist ein universeller Tablet-Ständer für Tablets von 4,7" bis 12,9" und einer Tragfähigkeit von 1 kg. Der Tablet-Ständer hat 3 Drehpunkte und ist ideal für freihändige Vide...
Der Neomounts DS15-550WH1 ist ein universeller Tablet-Ständer für Tablets von 4,7 bis 12,9" und einer Tragfähigkeit von 1 kg. Der Tablet-Ständer hat 3 Drehpunkte und ist ideal für freihändige Video...
Mit diesem Universal-Tablet-Halter, dem Neomounts Modell TABLET-D100SILVER, positionieren Sie einTablet auf dem Schreibtisch mittels einer Tischklemme. Diese Halterung ist leicht einstellbar, so da...
Mit diesem Neomounts Tablet-Ständer (abschließbar) Modell TABLET-D150SILVER, positionieren Sie die meisten 7.9"-10.5" Tablets auf den Schreibtisch. Dieser Ständer ist leicht einstellbar, so dass al...
Neomounts Tablet-Ständer, Modell TABLET-D300WHITE, Anti-Diebstahl-Tablet-Halterung mit Schloss, ist für den sicheren Anzeigezwecken in der Öffentlichkeit entwickelt. Für 9.7" iPad/ iPad Air/ iPad P...
Mit diesem Universal-Tablet-Ständer, dem Neomounts Modell TABLET-UN200WHITE, positionieren Sie ein Tablet auf dem Schreibtisch. Dieser Ständer ist leicht einstellbar, so dass alle denkbaren Positio...
Individuelle und ergonomische Einstellungsmöglichkeiten + zusätzliche Anschlüsse für Ihr Notebook/Tablet - Trägerplatte mit Wärmeableitung: B 28 x T 23 cm, Tragkraft: 7,5 kg - Individuelle Höhenein...
ALLNET zbh. Schrauben Set M3 u. M4 zur Befestigung an Vesa Halterung Durchmesser/Gewindelänge: 4xM3 7,5mm 4xM3 5,5mm 4xM4 7,5mm 4xM4 5,5mm Bei manchen Tablets werden Unterlegscheiben empfohlen, n.i...