Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4848 PV1, 100m x 500mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004676
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04848-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448009623
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp

tesa® 4848 PV1

Umweltfreundliche PE-Folie mit einer UV- und alterungsbeständigen Acrylatklebmasse, bis zu 4 Wochen sauber entfernbar.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
Farblos
Breite:
500 mm
Stärke:
48 µm
Träger:
PE-Film
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, abdeckband tesa, abdeckband, tesa®, 4848, PV1, tesa® 4848 PV1 100m x 500mm farblos.tesa 4848 PV1 100m x 500mm farblos, Folie, Stretchfolie, tesa-4848, PE-Folie, 04848-00001-01, tesa® 4848
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,24*
€ 62,10*
Lager 8685
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,84*
€ 62,35*
4 Tage
30
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,21*
€ 63,75*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 46,89*
€ 64,22*
1 Tag
30
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,92*
€ 68,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,4984* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 249,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,60*
Zubehör
Cottam
2076469
ab € 9,37*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,39*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,97*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,02*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,68*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,83*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,89*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,68*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.