Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HP2CL TV-Standfuß 81,3 cm (32") - 165,1 cm (65") Starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1303796-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HP2CL
EAN/GTIN:
     4012386132882
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
My Wall HP2CL TV-Standfuß 81,3 cm (32") - 165,1 cm (65") Starr

myWall TV-Standfuß 81 - 165 cm (32“ - 65“), bis 40 kg, inkl. Glasbblage

Halter-Ausführung: Starr
Unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 81,3 cm (32") - 165,1 cm (65")
Tragkraft (max.) 40 kg
Maße Bodenplatte: 600 x 500 mm
10 mm Sicherheitsglas
Glasablage für AV Geräte, 400 x 300 mm, 6 mm Glas

Schick und praktisch wird Ihr Fernsehgenuss mit dem TV-Standfuß von myWall. Dank der integrierten Ablage bringen Sie Ihren Receiver oder Player Problemlos unter. Für eine saubere Verkabelung Ihrer Geräte sorgt die verdeckte Kabelführung.

Technische Daten:
Boden-/Deckenabstand (max.): 1320 mm · Boden-/Deckenabstand (min.): 1320 mm · Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 18.4 kg · Halter-Ausführung: Starr · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Eisen, Glas · Neigbereich (oben): 0 ° · Neigbereich (unten): 0 ° · Passend für Display-Größe: 81,3 cm (32"),94,0 cm (37"),101,6 cm (40"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),127,0 cm (50"),129,5 cm (51"),134,6 cm (53"),139,7 cm (55"),152,4 cm (60"),160,0 cm (63"),165,1 cm (65") · Produktabmessung, Breite: 54 cm · Produktabmessung, Höhe: 93 cm · Produktabmessung, Tiefe: 10 cm · Rotation: 0 ° · Schwenkbereich (links): 0 ° · Schwenkbereich (rechts): 0 ° · Tragkraft (max.): 40 kg · VESA-Norm: 300 x 300 mm,300 x 400 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm,500 x 350 mm,500 x 400 mm,600 x 200 mm,600 x 300 mm,600 x 400 mm

Lieferumfang:
Halterung,Schraubenset,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 93 x 10 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
10 cm
Produktabmessung, Höhe:
93 cm
Produktabmessung, Breite:
54 cm
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für Display-Größe:
81|ツ|3 cm (32") | 94|ツ|0 cm (37") | 101|ツ|6 cm (40") | 106|ツ|7 cm (42") | 109|ツ|2 cm (43") | 116|ツ|8 cm (46") | 119|ツ|4 cm (47") | 127|ツ|0 cm (50")
Passend für Display-Größe (Bereich):
81|ツ|3 cm (32") - 165|ツ|1 cm (65")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Starr
Farbe:
schwarz
Material (Details):
Eisen|ツ| Glas
Boden-/Deckenabstand (max.):
1320 mm
Boden-/Deckenabstand (min.):
1320 mm
Neigbereich (unten):
0 °
Neigbereich (oben):
0 °
Rotation:
0 °
Schwenkbereich (links):
0 °
Schwenkbereich (rechts):
0 °
Tragkraft (max.):
40 kg
VESA-Norm:
300 x 300 mm | 300 x 400 mm | 400 x 200 mm | 400 x 300 mm | 400 x 400 mm | 500 x 350 mm | 500 x 400 mm | 600 x 200 mm
Gewicht:
18.4 kg
Produkt-Art:
TV-Standfuß
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, TV-Standfuß, my wall tv-standfuß, tv standfuß, 4012386132882, My Wall, HP2CL, TV Halterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,17*
€ 189,17*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 149,80*
€ 189,18*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 154,21*
€ 193,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alunovo
AL90-070
ab € 24,75*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,47*
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,88*
Sonstiges
Bosch
2607019438
ab € 3,63*
Sonstiges
Alunovo
AL90-025
ab € 16,49*
Sonstiges
HICON
POF-732
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.