Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel 750 L. 250cm Seil-D.10,0mm m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralkabel 750 L. 250cm Seil-D.10,0mm m
Spiralkabel 750 L. 250cm Seil-D.10,0mm m
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1281509
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     750 250
EAN/GTIN:
     4003482111505
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Sicherheitskabel 750 Extralanges Spiralkabel Sie möchten sperrige oder mehrere Gegenstände gleichzeitig vor Diebstahl sichern? Beispielsweise Gartenmöbel · Handwerkerbedarf oder Zweiräder. Dann ist unser extralanges Spiralkabel genau das Richtige für Sie. Die Gesamtlänge des Sicherheitskabel beträgt zwischen 150 und 500 cm. Mithilfe der Ösen und eines separaten Vorhangschlosses können Sie Ihre Gegenstände flexibel sichern. Hier finden Sie das passende Vorhangschloss für Ihr Sicherheitskabel. Des Weiteren haben wir zwei Kombinationen im Sortiment · die aus Sicherheitskabel und Vorhangschloss bestehen.Weitere technische Eigenschaften:· Hauptmaterial: Stahl· Klasse: Seil-, Ketten-, Fahrradschlösser· Produkt Außentiefe: 2500,00mm· Seil-, Kettendurchmesser: 10,00mm· Verpackungseinheit: 5,00St.
Weitere Informationen:
Länge:
2500 mm
Gewicht:
0,456 kg
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 8,01*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,04*
1 Tag
60
1
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,79*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 9,20*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 6,95*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
SA 1180 SB
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.