Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel mit Ösen Ø10mm, 250cm BURG-WÄCHTER 750 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralkabel mit Ösen Ø10mm, 250cm BURG-WÄCHTER 750 250
Spiralkabel mit Ösen Ø10mm, 250cm BURG-WÄCHTER 750 250
Spiralkabel mit Ösen Ø10mm, 250cm BURG-WÄCHTER 750 250
Spiralkabel mit Ösen Ø10mm, 250cm BURG-WÄCHTER 750 250
Spiralkabel mit Ösen Ø10mm, 250cm BURG-WÄCHTER 750 250
Artikel-Nr.:
     639-220228
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     750 250
EAN/GTIN:
     4003482111505
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Sie möchten sperrige oder mehrere Gegenstände gleichzeitig vor Diebstahl sichern? Beispielsweise Gartenmöbel, Handwerkerbedarf oder Zweiräder. Dann ist unser extralanges Spiralkabel genau das Richtige für Sie. Mithilfe der Ösen und eines separaten Vorhangschlosses können Sie Ihre Gegenstände flexibel sichern. Länge: 250cm.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Länge:
250
Weitere Suchbegriffe: Spiralkabel, Spiralleitung, spiralkabel schwarz 2,5 m, spiralkabel, spiralkabel 2,5m, mit, Ösen, Ø10mm, 250cm, BURG-WÄCHTER, 750, 250
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 8,01*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,04*
1 Tag
60
1
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,79*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 9,20*
Lager 639
5
1
€ 4,99*
ab € 6,95*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
SA 1180 SB
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.