| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-S941331 Herst.-Nr.: 11150 EAN/GTIN: 4003482111505 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das BURG-WÄCHTER Spiralseil mit Ösen 750 250 hat einen Durchmesser von 10 mm und ist rundum mit einem schützenden Kunststoffmantel umgeben. Mithilfe der Ösen und eines separaten Vorhangschlosses (nicht im Lieferumfang enthalten) können Sie Ihre Gegenstände flexibel sichern. Die Gesamtlänge beträgt hier ganze 250 cm. Features: Extra lang - 2,5 m schützender Kunststoffmantel Mit Ösen Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Universalseil 750 250 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Spiralkabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spiralkabel, Spiralleitung, spiralkabel schwarz 2,5 m, spiralkabel, spiralkabel 2,5m, Burg Wächter, 750 250, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,52* | € 7,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 5,53* | € 8,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,04* | € 8,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,95* | € 9,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 6,95* | € 9,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|