Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970162 Millenium 3 XD26 S SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197463-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970162
EAN/GTIN:
     3593150025957
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet steuerungsmodul
Crouzet 88970162 Millenium 3 XD26 S SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC

Crouzet Millenium 3 Essential Steuerungen erweiterbar

Funktionen wie die nicht erweiterbaren Grundgeräte, jedoch mit einem doppelt so großen Anwenderspeicher.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 10 · Anzahl Eingänge max.: 16 · Anzahl Transistor Ausgänge max.: 10 · Anzahl analoge Ausgänge max.: 4 · Anzahl analoge Eingänge max.: 6 · Anzahl digitale Eingänge max.: 16 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Display: Ja · Produktabmessung, Breite: 124.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 59.5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 59.5 x 124.6 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
59.5 mm
Produktabmessung, Breite:
124.6 mm
Display:
Ja
Marke:
Crouzet
Anzahl analoge Eingänge max.:
6
Anzahl analoge Ausgänge max.:
4
Anzahl digitale Eingänge max.:
16
Anzahl Eingänge max.:
16
Anzahl Ausgänge max.:
10
Anzahl Transistor Ausgänge max.:
10
Herst.-Teilenr.:
88970162
Typ (Hersteller-Typ):
Millenium 3 XD26 S
Betriebsspannung:
24 V/DC
Digitale Ausgänge:
10 Transistor (0|ツ|5 A) / 4 PWM
Digitale Eingänge:
16 (6 Analog)
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: 3593150025957, Crouzet, 88970162, Millenium 3 XD26 S, 536-9023
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 260,75*
€ 318,81*
Frei Haus
ab € 262,47*
€ 318,82*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,18*
€ 344,29*
€ 5,90*
ab € 286,88*
€ 356,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,27*
€ 406,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,91*
€ 377,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,72*
€ 359,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,18*
€ 344,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 49,76*
Zubehör
Crouzet
88970211
ab € 88,47*
Zubehör
Crouzet
88970321
ab € 122,35*
Zubehör
Crouzet
5369174
ab € 137,10*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 180,64*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.