Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970162 Millenium 3 XD26 S SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04182
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970162
EAN/GTIN:
     3593150025957
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Digitaltransistor
crouzet steuerungsmodul
Funktionen wie die nicht erweiterbaren Grundgeräte, jedoch mit einem doppelt so großen Anwenderspeicher.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
59.5 mm
Breite:
124.6 mm
Display:
Ja
Herst.-Teilenr.:
88970162
Typ:
Millenium 3 XD26 S
Digitale Ausgänge:
10 Transistor (0,5 A) / 4 PWM
Digitale Eingänge:
16 (6 Analog)
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl analoge Eingänge max.:
6
Anzahl analoge Ausgänge max.:
4
Anzahl digitale Eingänge max.:
16
Anzahl Eingänge max.:
16
Anzahl Transistor Ausgänge max.:
10
Anzahl Ausgänge max.:
10
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, Millenium 3 XD26 S, 536-9023
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,13*
€ 267,81*
Lager 615
Frei Haus
ab € 252,27*
€ 296,58*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 289,61*
€ 334,48*
€ 5,90*
ab € 285,20*
€ 346,54*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 499,10*
€ 565,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,58*
€ 352,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,20*
€ 352,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,26*
€ 348,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,69*
€ 318,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,27*
€ 300,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 50,06*
Zubehör
Crouzet
88970211
ab € 78,94*
Zubehör
Crouzet
88970321
ab € 118,34*
Zubehör
Crouzet
5369174
ab € 137,51*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 180,53*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.