Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 16 Eing. Transistor Ausg.Typ Analog, Digital Eing.Typ 24 Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 16 Eing. Transistor Ausg.Typ Analog, Digital Eing.Typ 24 Vdc
Artikel-Nr.:
     108EL-5369023
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970162
EAN/GTIN:
     3593150025957
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Digitaltransistor
crouzet steuerungsmodul
Hersteller Serie = Millenium 3
Anzahl der Eingänge = 16
Ausgangstyp = Transistor
Versorgungsspannung = 24 Vdc
Eingangstyp = Analog, Digital
Anzahl der Ausgänge = 10
Tiefe = 59.5mm

Crouzet LogikmodulDas Logikmodul Crouzet Millenium 3 ist die neueste Generation der erweiterbaren Millenium-Version der XD26-Serie mit 16 digitalen Eingängen (einschließlich 6 Analoga) und 10 Halbleiterausgängen mit 0,5 A Nennstrom ( einschließlich 4 PWM). Dieses Logikmodul für DIN-Schienenmontage verfügt über eine Schraubklemmenmethode. Er verfügt über einen großen Speicher für Anwendungen, die einen größeren Platz benötigen. Das Logikmodul hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Crouzet Millenium 3: Millenium 3 ist die neueste Generation der Millenium-Serie. Zu den Verbesserungen gegenüber dem Millenium 2 Plus gehören: Der Compact Controller hat etwa die doppelte Speichergröße Der Erweiterbare Controller hat etwa das Vierfache der Speichergröße Analoge 10-Bit-Eingangsauflösung (0-10-V-Signal) bei DC-Eingangstypen (früher 8 Bit) 18 Zeichen (früher 12), 4-zeiliges Display mit Scrolltext und Balkendiagrammfunktion Wahlweise Leiter- oder FunktionsblockprogrammierungEigenschaften und VorteileBetriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und +55 °C. Grünes LCD mit 4 Zeilen mit 18 Zeichen und konfigurierbarer Hintergrundbeleuchtung Selektive Parametereinstellung: Sie können die Parameter auswählen, die auf der Frontplatte eingestellt werden können Ermöglichen die Verwendung der gesamten Bibliothek spezifischer Funktionen Blöcke der Software-Werkstatt Erweiterbare Versionen: Offen für XN-Netzwerk-Kommunikationserweiterungen und digitale E/A- oder analoge Erweiterungen Analogeingänge 0-10 V dc, Potenziometer (0-20 mA/Pt100 mit Wandlern) Offen für XN-Netzwerk-Kommunikationserweiterungen, digitale E/A, analog, Pt100-Erweiterungen Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und +55 °C. Batteriepufferung Wahlweise Leiter- oder F
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Millenium 3
Anzahl der Eingänge:
16
Ausgangstyp:
Transistor
Versorgungsspannung:
24 Vdc
Eingangstyp:
Analog, Digital
Anzahl der Ausgänge:
10
Tiefe:
59.5mm
Weitere Suchbegriffe: 5369023, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Crouzet, 88970162, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 225,13*
€ 267,81*
Frei Haus
ab € 252,27*
€ 296,58*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 289,61*
€ 334,48*
€ 5,90*
ab € 285,20*
€ 346,54*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 499,10*
€ 565,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,81*
€ 318,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,44*
€ 315,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,36*
€ 301,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,13*
€ 267,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 50,06*
Zubehör
Crouzet
88970211
ab € 78,94*
Zubehör
Crouzet
88970321
ab € 118,34*
Zubehör
Crouzet
5369174
ab € 137,51*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 180,53*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.