Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 111833 Wasser Zulaufschlauch 1.5 m 3/4" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2298949-BP
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     111833
EAN/GTIN:
     4047443387783
Suchbegriffe:
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
Waschmaschinenschlauch
Xavax 111833 Wasser Zulaufschlauch 1.5 m 3/4" 1 St.

Kaltwasser-Zulaufschlauch

Für Waschmaschinen und Geschirrspüler
Länge 1,5 m

Zum Anschluss von Wasch- oder Spülmaschinen an die Wasserleitung.

Ausstattung:
Schutz des Gerätes vor Rostpartikeln durch eingelegtes Sieb
Sicherheit vor austretendem Wasser durch Gummidichtung
Überwurfmutter abgewinkelt zum Anschluss an die Maschine, Überwurfmutter gerade zum Anschluss an den Wasserhahn
VDE-geprüft

Technische Daten:
Gewinde-Maß: 3/4" · Herstellerfarbe: Grau · Material: Nylon®,Polyvinylchlorid · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Weitere technische Daten: Gewindekennung/Nennweite/mm 1: 3/4" (DN:20), 26,9 mm
Gewindekennung/Nennweite/mm 2: 3/4" (DN:20), 26,9 mm
Berstdruck: 60 bar
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Max. Temperatur: 25 °C

Lieferumfang:
Kaltwasser-Zulaufschlauch für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 1,5 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
1.5 m
Marke:
Xavax
Material:
Nylon® | Polyvinylchlorid
Gewinde-Maß:
3/4"
Produkt-Art:
Wasser Zulaufschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,99*
ab € 7,61*
€ 10,42*
€ 5,46*
ab € 7,71*
€ 10,55*
€ 3,90*
ab € 8,81*
€ 11,85*
€ 4,00*
ab € 8,57*
€ 11,85*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 10,88*
Ähnlich
xavax
00111877
ab € 6,52*
Ähnlich
xavax
00110956
ab € 8,28*
Ähnlich
xavax
00110962
ab € 6,71*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 7,99*
Ähnlich
xavax
00110967
ab € 8,65*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,83*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,83*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,04*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,42*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,99*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 17,20*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,58*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,74*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 12,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.