Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Kaltwasser-Zulaufschlauch fur Waschmaschinen und Geschirrspuler, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00111833
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111833
EAN/GTIN:
     4047443387783
Suchbegriffe:
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
Waschmaschinenschlauch
- zum Anschluss von Wasch- oder Spulmaschinen an die Wasserleitung- Schutz des Gerates vor Rostpartikeln durch eingelegtes Sieb - Sicherheit vor austretendem Wasser durch Gummidichtung - Uberwurfmutter abgewinkelt zum Anschluss an die Maschine, Uberwurfmutter gerade zum Anschluss an den Wasserhahn - VDE-gepruft Lieferumfang: - 1 Kaltwasser-Zulaufschlauch
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
270.63 g
Hohe:
35.5 cm
Lange:
29 cm | 1,5 m
Breite:
5 cm
Farbton:
Grau
Material:
Nylon, Polyvinylchlorid (PVC)
Verwendungszweck:
Geschirrspulmaschine/Waschmaschine
Art:
Zulauf-Schlauch
Max. Temperatur:
25 Grad
Anschlussart:
Uberwurfmutter abgewinkelt/Uberwurfmutter gerade
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
60 bar
Gewindekennung/Nennweite/mm 1:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Gewindekennung/Nennweite/mm 2:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Farbe:
Grau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
17
€ 4,99*
ab € 7,61*
€ 10,42*
€ 5,46*
ab € 7,71*
€ 10,55*
€ 3,90*
ab € 8,81*
€ 11,85*
€ 4,00*
ab € 8,57*
€ 11,85*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 10,88*
Ähnlich
xavax
00111877
ab € 6,52*
Ähnlich
xavax
00110956
ab € 8,28*
Ähnlich
xavax
00110962
ab € 6,71*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 7,99*
Ähnlich
xavax
00110967
ab € 8,65*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,83*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,83*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,04*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,42*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,99*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 17,20*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,58*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,74*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 12,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.